廣杉計器
ピーク セットナベ小ネジ(RW付) / PE-R RoHS2対応品
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
色
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒
材質(ねじ部)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)
ナベ小ネジ:1.82MPa…152
材質(ワッシャー)
NBR
UL規格
UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57151186
PE-0204-R
0.4
4
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151195
PE-0205-R
0.4
5
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151204
PE-0206-R
0.4
6
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151213
PE-0208-R
0.4
8
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151229
PE-0210-R
0.4
10
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151238
PE-0212-R
0.4
12
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151247
PE-2604-R
0.45
4
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151256
PE-2605-R
0.45
5
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151265
PE-2606-R
0.45
6
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151274
PE-2608-R
0.45
8
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151283
PE-2610-R
0.45
10
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151299
PE-2612-R
0.45
12
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151308
PE-0304-R
0.5
4
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151317
PE-0305-R
0.5
5
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151326
PE-0306-R
0.5
6
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151335
PE-0308-R
0.5
8
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151344
PE-0310-R
0.5
10
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151353
PE-0312-R
0.5
12
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151369
PE-0315-R
0.5
15
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151378
PE-0316-R
0.5
16
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151387
PE-0320-R
0.5
20
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151396
PE-0325-R
0.5
25
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151405
PE-0405-R
0.7
5
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151414
PE-0406-R
0.7
6
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151423
PE-0408-R
0.7
8
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151439
PE-0410-R
0.7
10
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151448
PE-0412-R
0.7
12
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151457
PE-0415-R
0.7
15
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151466
PE-0416-R
0.7
16
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151475
PE-0420-R
0.7
20
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151484
PE-0425-R
0.7
25
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151493
PE-0430-R
0.7
30
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151509
PE-0440-R
0.7
40
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151518
PE-0506-R
0.8
6
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151527
PE-0508-R
0.8
8
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151536
PE-0510-R
0.8
10
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151545
PE-0512-R
0.8
12
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151554
PE-0515-R
0.8
15
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151563
PE-0516-R
0.8
16
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151579
PE-0520-R
0.8
20
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151588
PE-0525-R
0.8
25
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151597
PE-0530-R
0.8
30
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151606
PE-0610-R
1.0
10
M6
10.5-3.9
9.6-1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151615
PE-0612-R
1.0
12
M6
10.5-3.9
9.6-1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151624
PE-0615-R
1.0
15
M6
10.5-3.9
9.6-1.5
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151633
PE-0616-R
1.0
16
M6
10.5-3.9
9.6-1.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151649
PE-0620-R
1.0
20
M6
10.5-3.9
9.6-1.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151658
PE-0625-R
1.0
25
M6
10.5-3.9
9.6-1.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151667
PE-0630-R
1.0
30
M6
10.5-3.9
9.6-1.5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください