曜日別特売

レニー セットナベ小ネジ(SRW付) / RY-SRRoHS2対応品

レニー セットナベ小ネジ(SRW付) / RY-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器レニー セットナベ小ネジ(SRW付) / RY-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)
RENY(ポリアミドMXD6)
(ガラス繊維50%入)
ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:半透明熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94-HB(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57151676RY-0203-SR0.43M23.5-1.32.9-0.5
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151685RY-0204-SR0.44M23.5-1.32.9-0.5
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151694RY-0205-SR0.45M23.5-1.32.9-0.5
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151703RY-0206-SR0.46M23.5-1.32.9-0.5
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151719RY-0208-SR0.48M23.5-1.32.9-0.5
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151728RY-0210-SR0.410M23.5-1.32.9-0.5
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151737RY-0212-SR0.412M23.5-1.32.9-0.5
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151746RY-2604-SR0.454M2.64.5-1.73.9-0.5
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151755RY-2605-SR0.455M2.64.5-1.73.9-0.5
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151764RY-2606-SR0.456M2.64.5-1.73.9-0.5
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151773RY-2608-SR0.458M2.64.5-1.73.9-0.5
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151789RY-2610-SR0.4510M2.64.5-1.73.9-0.5
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151798RY-2612-SR0.4512M2.64.5-1.73.9-0.5
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151807RY-0304-SR0.54M35.5-2.04.8-1.0
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151816RY-0305-SR0.55M35.5-2.04.8-1.0
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151825RY-0306-SR0.56M35.5-2.04.8-1.0
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151834RY-0308-SR0.58M35.5-2.04.8-1.0
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151843RY-0310-SR0.510M35.5-2.04.8-1.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151859RY-0312-SR0.512M35.5-2.04.8-1.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151868RY-0315-SR0.515M35.5-2.04.8-1.0
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151877RY-0316-SR0.516M35.5-2.04.8-1.0
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151886RY-0320-SR0.520M35.5-2.04.8-1.0
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151895RY-0325-SR0.525M35.5-2.04.8-1.0
3,288
3,617(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151904RY-0330-SR0.530M35.5-2.04.8-1.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151913RY-0405-SR0.75M47-2.66.3-1.0
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151929RY-0406-SR0.76M47-2.66.3-1.0
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151938RY-0408-SR0.78M47-2.66.3-1.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151947RY-0410-SR0.710M47-2.66.3-1.0
2,488
2,737(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151956RY-0412-SR0.712M47-2.66.3-1.0
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151965RY-0415-SR0.715M47-2.66.3-1.0
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151974RY-0416-SR0.716M47-2.66.3-1.0
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151983RY-0420-SR0.720M47-2.66.3-1.0
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151999RY-0425-SR0.725M47-2.66.3-1.0
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152008RY-0430-SR0.730M47-2.66.3-1.0
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152017RY-0508-SR0.88M59-3.38.2-1.5
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152026RY-0510-SR0.810M59-3.38.2-1.5
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152035RY-0512-SR0.812M59-3.38.2-1.5
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152044RY-0515-SR0.815M59-3.38.2-1.5
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152053RY-0520-SR0.820M59-3.38.2-1.5
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152069RY-0525-SR0.825M59-3.38.2-1.5
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152078RY-0530-SR0.830M59-3.38.2-1.5
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152087RY-0535-SR0.835M59-3.38.2-1.5
8,088
8,897(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152096RY-0610-SR1.010M610.5-3.99.6-1.5
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152105RY-0612-SR1.012M610.5-3.99.6-1.5
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152114RY-0615-SR1.015M610.5-3.99.6-1.5
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152123RY-0620-SR1.020M610.5-3.99.6-1.5
4,888
5,377(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152139RY-0625-SR1.025M610.5-3.99.6-1.5
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152148RY-0630-SR1.030M610.5-3.99.6-1.5
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152157RY-0635-SR1.035M610.5-3.99.6-1.5
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152166RY-0640-SR1.040M610.5-3.99.6-1.5
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2900:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする