廣杉計器
レニー セットナベ小ネジ(RW付) / RY-R RoHS2対応品
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)
RENY(ポリアミドMXD6)
(ガラス繊維50%入)
色
ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:黒
熱変形温度(℃)
ナベ小ネジ:1.82MPa…234
材質(ワッシャー)
NBR
UL規格
UL94-HB(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全50種類を絞り込む
ピッチ(mm)
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1.0
寸法L(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
ねじ径
選択してください
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
50種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57152175
RY-0203-R
0.4
3
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152184
RY-0204-R
0.4
4
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152193
RY-0205-R
0.4
5
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152209
RY-0206-R
0.4
6
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152218
RY-0208-R
0.4
8
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57152227
RY-0210-R
0.4
10
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57152236
RY-0212-R
0.4
12
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152245
RY-2604-R
0.45
4
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152254
RY-2605-R
0.45
5
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152263
RY-2606-R
0.45
6
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152279
RY-2608-R
0.45
8
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152288
RY-2610-R
0.45
10
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152297
RY-2612-R
0.45
12
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152306
RY-0304-R
0.5
4
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152315
RY-0305-R
0.5
5
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152324
RY-0306-R
0.5
6
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152333
RY-0308-R
0.5
8
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152349
RY-0310-R
0.5
10
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152358
RY-0312-R
0.5
12
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152367
RY-0315-R
0.5
15
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152376
RY-0316-R
0.5
16
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152385
RY-0320-R
0.5
20
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152394
RY-0325-R
0.5
25
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152403
RY-0330-R
0.5
30
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152419
RY-0405-R
0.7
5
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152428
RY-0406-R
0.7
6
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152437
RY-0408-R
0.7
8
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152446
RY-0410-R
0.7
10
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152455
RY-0412-R
0.7
12
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152464
RY-0415-R
0.7
15
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152473
RY-0416-R
0.7
16
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152489
RY-0420-R
0.7
20
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152498
RY-0425-R
0.7
25
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152507
RY-0430-R
0.7
30
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152516
RY-0508-R
0.8
8
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152525
RY-0510-R
0.8
10
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152534
RY-0512-R
0.8
12
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152543
RY-0515-R
0.8
15
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152559
RY-0520-R
0.8
20
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152568
RY-0525-R
0.8
25
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152577
RY-0530-R
0.8
30
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152586
RY-0535-R
0.8
35
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152595
RY-0610-R
1.0
10
M6
10.5-3.9
9.6-1.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152604
RY-0612-R
1.0
12
M6
10.5-3.9
9.6-1.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152613
RY-0615-R
1.0
15
M6
10.5-3.9
9.6-1.5
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152629
RY-0620-R
1.0
20
M6
10.5-3.9
9.6-1.5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152638
RY-0625-R
1.0
25
M6
10.5-3.9
9.6-1.5
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152647
RY-0630-R
1.0
30
M6
10.5-3.9
9.6-1.5
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152656
RY-0635-R
1.0
35
M6
10.5-3.9
9.6-1.5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152665
RY-0640-R
1.0
40
M6
10.5-3.9
9.6-1.5
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください