廣杉計器
PPS セットナベ小ネジ(SRW付) / PS-SRRoHS2対応品
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
色
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明
材質(ねじ部)
PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)
熱変形温度(℃)
ナベ小ネジ:1.82MPa…260
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
UL規格
UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57152674
PS-0204-SR
M2
0.4
3.5-1.3
2.9-0.5
4
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152683
PS-0205-SR
M2
0.4
3.5-1.3
2.9-0.5
5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152699
PS-0206-SR
M2
0.4
3.5-1.3
2.9-0.5
6
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152708
PS-0208-SR
M2
0.4
3.5-1.3
2.9-0.5
8
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152717
PS-0210-SR
M2
0.4
3.5-1.3
2.9-0.5
10
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152726
PS-0212-SR
M2
0.4
3.5-1.3
2.9-0.5
12
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152735
PS-2606-SR
M2.6
0.45
4.5-1.7
3.9-0.5
6
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152744
PS-2608-SR
M2.6
0.45
4.5-1.7
3.9-0.5
8
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152753
PS-2610-SR
M2.6
0.45
4.5-1.7
3.9-0.5
10
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152769
PS-2612-SR
M2.6
0.45
4.5-1.7
3.9-0.5
12
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152778
PS-0305-SR
M3
0.5
5.5-2.0
4.8-1.0
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152787
PS-0306-SR
M3
0.5
5.5-2.0
4.8-1.0
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152796
PS-0308-SR
M3
0.5
5.5-2.0
4.8-1.0
8
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152805
PS-0310-SR
M3
0.5
5.5-2.0
4.8-1.0
10
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152814
PS-0312-SR
M3
0.5
5.5-2.0
4.8-1.0
12
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152823
PS-0315-SR
M3
0.5
5.5-2.0
4.8-1.0
15
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152839
PS-0316-SR
M3
0.5
5.5-2.0
4.8-1.0
16
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152848
PS-0320-SR
M3
0.5
5.5-2.0
4.8-1.0
20
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152857
PS-0325-SR
M3
0.5
5.5-2.0
4.8-1.0
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152866
PS-0330-SR
M3
0.5
5.5-2.0
4.8-1.0
30
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152875
PS-0406-SR
M4
0.7
7-2.6
6.3-1.0
6
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152884
PS-0408-SR
M4
0.7
7-2.6
6.3-1.0
8
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152893
PS-0410-SR
M4
0.7
7-2.6
6.3-1.0
10
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152909
PS-0412-SR
M4
0.7
7-2.6
6.3-1.0
12
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152918
PS-0415-SR
M4
0.7
7-2.6
6.3-1.0
15
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152927
PS-0416-SR
M4
0.7
7-2.6
6.3-1.0
16
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152936
PS-0420-SR
M4
0.7
7-2.6
6.3-1.0
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152945
PS-0425-SR
M4
0.7
7-2.6
6.3-1.0
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152954
PS-0430-SR
M4
0.7
7-2.6
6.3-1.0
30
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152963
PS-0508-SR
M5
0.8
9-3.3
8.2-1.5
8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152979
PS-0510-SR
M5
0.8
9-3.3
8.2-1.5
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152988
PS-0512-SR
M5
0.8
9-3.3
8.2-1.5
12
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57152997
PS-0515-SR
M5
0.8
9-3.3
8.2-1.5
15
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153006
PS-0516-SR
M5
0.8
9-3.3
8.2-1.5
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153015
PS-0520-SR
M5
0.8
9-3.3
8.2-1.5
20
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153024
PS-0525-SR
M5
0.8
9-3.3
8.2-1.5
25
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153033
PS-0530-SR
M5
0.8
9-3.3
8.2-1.5
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153049
PS-0610-SR
M6
1.0
10.5-3.9
9.6-1.5
10
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153058
PS-0612-SR
M6
1.0
10.5-3.9
9.6-1.5
12
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153067
PS-0615-SR
M6
1.0
10.5-3.9
9.6-1.5
15
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153076
PS-0616-SR
M6
1.0
10.5-3.9
9.6-1.5
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153085
PS-0620-SR
M6
1.0
10.5-3.9
9.6-1.5
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153094
PS-0625-SR
M6
1.0
10.5-3.9
9.6-1.5
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153103
PS-0630-SR
M6
1.0
10.5-3.9
9.6-1.5
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください