曜日別特売

PPS セットナベ小ネジ(RW付) / PS-RRoHS2対応品

PPS セットナベ小ネジ(RW付) / PS-RRoHS2対応品 - 廣杉計器PPS セットナベ小ネジ(RW付) / PS-RRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全44種類を絞り込む
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57153119PS-0204-RM20.43.5-1.32.9-0.54
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153128PS-0205-RM20.43.5-1.32.9-0.55
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153137PS-0206-RM20.43.5-1.32.9-0.56
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153146PS-0208-RM20.43.5-1.32.9-0.58
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153155PS-0210-RM20.43.5-1.32.9-0.510
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153164PS-0212-RM20.43.5-1.32.9-0.512
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153173PS-2606-RM2.60.454.5-1.73.9-0.56
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153189PS-2608-RM2.60.454.5-1.73.9-0.58
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153198PS-2610-RM2.60.454.5-1.73.9-0.510
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153207PS-2612-RM2.60.454.5-1.73.9-0.512
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153216PS-0305-RM30.55.5-2.04.8-1.05
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153225PS-0306-RM30.55.5-2.04.8-1.06
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
57153234PS-0308-RM30.55.5-2.04.8-1.08
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153243PS-0310-RM30.55.5-2.04.8-1.010
3,490
3,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153259PS-0312-RM30.55.5-2.04.8-1.012
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153268PS-0315-RM30.55.5-2.04.8-1.015
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153277PS-0316-RM30.55.5-2.04.8-1.016
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153286PS-0320-RM30.55.5-2.04.8-1.020
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153295PS-0325-RM30.55.5-2.04.8-1.025
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153304PS-0330-RM30.55.5-2.04.8-1.030
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153313PS-0406-RM40.77-2.66.3-1.06
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153329PS-0408-RM40.77-2.66.3-1.08
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153338PS-0410-RM40.77-2.66.3-1.010
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153347PS-0412-RM40.77-2.66.3-1.012
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153356PS-0415-RM40.77-2.66.3-1.015
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153365PS-0416-RM40.77-2.66.3-1.016
4,888
5,377(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153374PS-0420-RM40.77-2.66.3-1.020
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153383PS-0425-RM40.77-2.66.3-1.025
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153399PS-0430-RM40.77-2.66.3-1.030
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153408PS-0508-RM50.89-3.38.2-1.58
4,488
4,937(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153417PS-0510-RM50.89-3.38.2-1.510
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153426PS-0512-RM50.89-3.38.2-1.512
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153435PS-0515-RM50.89-3.38.2-1.515
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153444PS-0516-RM50.89-3.38.2-1.516
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153453PS-0520-RM50.89-3.38.2-1.520
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153469PS-0525-RM50.89-3.38.2-1.525
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153478PS-0530-RM50.89-3.38.2-1.530
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153487PS-0610-RM61.010.5-3.99.6-1.510
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153496PS-0612-RM61.010.5-3.99.6-1.512
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153505PS-0615-RM61.010.5-3.99.6-1.515
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153514PS-0616-RM61.010.5-3.99.6-1.516
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153523PS-0620-RM61.010.5-3.99.6-1.520
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153539PS-0625-RM61.010.5-3.99.6-1.525
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153548PS-0630-RM61.010.5-3.99.6-1.530
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4569:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする