曜日別特売

PC セットナベ小ネジ(RW付) / PC-R RoHS2対応品

PC セットナベ小ネジ(RW付) / PC-R RoHS2対応品 - 廣杉計器PC セットナベ小ネジ(RW付) / PC-R RoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:黒熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)材質(ワッシャー)NBR内容量1袋(50個)
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57154135PC-0203-RM20.43.5-1.32.9-0.53
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154144PC-0204-RM20.43.5-1.32.9-0.54
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154153PC-0205-RM20.43.5-1.32.9-0.55
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154169PC-0206-RM20.43.5-1.32.9-0.56
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154178PC-0208-RM20.43.5-1.32.9-0.58
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
57154187PC-0210-RM20.43.5-1.32.9-0.510
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154196PC-0212-RM20.43.5-1.32.9-0.512
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154205PC-2603-RM2.60.454.5-1.73.9-0.53
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154214PC-2604-RM2.60.454.5-1.73.9-0.54
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154223PC-2605-RM2.60.454.5-1.73.9-0.55
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154239PC-2606-RM2.60.454.5-1.73.9-0.56
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154248PC-2608-RM2.60.454.5-1.73.9-0.58
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154257PC-2610-RM2.60.454.5-1.73.9-0.510
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154266PC-2612-RM2.60.454.5-1.73.9-0.512
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154275PC-2615-RM2.60.454.5-1.73.9-0.515
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154284PC-0304-RM30.55.5-2.04.8-1.04
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154293PC-0305-RM30.55.5-2.04.8-1.05
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154309PC-0306-RM30.55.5-2.04.8-1.06
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154318PC-0308-RM30.55.5-2.04.8-1.08
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
57154327PC-0310-RM30.55.5-2.04.8-1.010
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154336PC-0312-RM30.55.5-2.04.8-1.012
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154345PC-0315-RM30.55.5-2.04.8-1.015
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154354PC-0316-RM30.55.5-2.04.8-1.016
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154363PC-0318-RM30.55.5-2.04.8-1.018
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154379PC-0320-RM30.55.5-2.04.8-1.020
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154388PC-0325-RM30.55.5-2.04.8-1.025
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154397PC-0330-RM30.55.5-2.04.8-1.030
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154406PC-0405-RM40.77-2.66.3-1.05
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154415PC-0406-RM40.77-2.66.3-1.06
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154424PC-0408-RM40.77-2.66.3-1.08
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154433PC-0410-RM40.77-2.66.3-1.010
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154449PC-0412-RM40.77-2.66.3-1.012
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154458PC-0415-RM40.77-2.66.3-1.015
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154467PC-0416-RM40.77-2.66.3-1.016
2,488
2,737(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154476PC-0418-RM40.77-2.66.3-1.018
2,488
2,737(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154485PC-0420-RM40.77-2.66.3-1.020
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154494PC-0425-RM40.77-2.66.3-1.025
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154503PC-0430-RM40.77-2.66.3-1.030
3,288
3,617(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154519PC-0440-RM40.77-2.66.3-1.040
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154528PC-0506-RM50.89-3.38.2-1.56
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154537PC-0508-RM50.89-3.38.2-1.58
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154546PC-0510-RM50.89-3.38.2-1.510
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154555PC-0512-RM50.89-3.38.2-1.512
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154564PC-0515-RM50.89-3.38.2-1.515
2,488
2,737(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154573PC-0516-RM50.89-3.38.2-1.516
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154589PC-0518-RM50.89-3.38.2-1.518
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154598PC-0520-RM50.89-3.38.2-1.520
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154607PC-0525-RM50.89-3.38.2-1.525
3,490
3,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154616PC-0530-RM50.89-3.38.2-1.530
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154625PC-0535-RM50.89-3.38.2-1.535
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3966:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする