PVDF セットナベ小ネジ(RW付) / PV-R RoHS2対応品

PVDF セットナベ小ネジ(RW付) / PV-R RoHS2対応品 - 廣杉計器PVDF セットナベ小ネジ(RW付) / PV-R RoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
ナベ小ネジ:白色不透明、ワッシャー:黒材質(ねじ部)PVDF(フッ化ビニリデン樹脂)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…72材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全23種類を絞り込む
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
23種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57154948PV-0306-R0.56M35.5-2.04.8-1.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154957PV-0308-R0.58M35.5-2.04.8-1.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154966PV-0310-R0.510M35.5-2.04.8-1.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154975PV-0312-R0.512M35.5-2.04.8-1.0
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154984PV-0315-R0.515M35.5-2.04.8-1.0
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154993PV-0316-R0.516M35.5-2.04.8-1.0
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155009PV-0320-R0.520M35.5-2.04.8-1.0
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155018PV-0325-R0.525M35.5-2.04.8-1.0
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155027PV-0405-R0.75M47-2.66.3-1.0
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155036PV-0406-R0.76M47-2.66.3-1.0
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155045PV-0408-R0.78M47-2.66.3-1.0
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155054PV-0410-R0.710M47-2.66.3-1.0
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155063PV-0412-R0.712M47-2.66.3-1.0
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155079PV-0415-R0.715M47-2.66.3-1.0
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155088PV-0416-R0.716M47-2.66.3-1.0
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155097PV-0420-R0.720M47-2.66.3-1.0
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155106PV-0425-R0.725M47-2.66.3-1.0
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155115PV-0510-R0.810M59-3.38.2-1.5
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155124PV-0512-R0.812M59-3.38.2-1.5
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155133PV-0515-R0.815M59-3.38.2-1.5
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155149PV-0516-R0.816M59-3.38.2-1.5
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155158PV-0520-R0.820M59-3.38.2-1.5
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155167PV-0525-R0.825M59-3.38.2-1.5
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1180:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする