曜日別特売

ナイロン セットナベ小ネジ(SRW付) / N-SRRoHS2対応品

ナイロン セットナベ小ネジ(SRW付) / N-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器ナイロン セットナベ小ネジ(SRW付) / N-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明材質(ねじ部)ナイロン66熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57155176N-0203-SR0.43M23.3-1.42.9-0.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155185N-0204-SR0.44M23.3-1.42.9-0.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155194N-0205-SR0.45M23.3-1.42.9-0.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155203N-0206-SR0.46M23.3-1.42.9-0.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155219N-0206.5-SR0.46.5M23.3-1.42.9-0.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155228N-0208-SR0.48M23.3-1.42.9-0.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155237N-0210-SR0.410M23.3-1.42.9-0.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155246N-2604-SR0.454M2.64.3-1.53.9-0.5
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155255N-2605-SR0.455M2.64.3-1.53.9-0.5
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155264N-2606-SR0.456M2.64.3-1.53.9-0.5
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155273N-2608-SR0.458M2.64.3-1.53.9-0.5
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155289N-2610-SR0.4510M2.64.3-1.53.9-0.5
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155298N-0304-SR0.54M35.5-2.14.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155307N-0305-SR0.55M35.5-2.14.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155316N-0306-SR0.56M35.5-2.14.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155325N-0308-SR0.58M35.5-2.14.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155334N-0310-SR0.510M35.5-2.14.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155343N-0312-SR0.512M35.5-2.14.8-1.0
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155359N-0315-SR0.515M35.5-2.14.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155368N-0317-SR0.517M35.5-2.14.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155377N-0318-SR0.518M35.5-2.14.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155386N-0320-SR0.520M35.5-2.14.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155395N-0325-SR0.525M35.5-2.14.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155404N-0408-SR0.78M47-2.56.3-1.0
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
57155413N-0410-SR0.710M47-2.56.3-1.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155429N-0412-SR0.712M47-2.56.3-1.0
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155438N-0414-SR0.714M47-2.56.3-1.0
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155447N-0416-SR0.716M47-2.56.3-1.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155456N-0420-SR0.720M47-2.56.3-1.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155465N-0425-SR0.725M47-2.56.3-1.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155474N-0430-SR0.730M47-2.56.3-1.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155483N-0435-SR0.735M47-2.56.3-1.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4248:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする