廣杉計器
ナイロン セットナベ小ネジ(RW付) / N-RRoHS2対応品
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
色
ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒
材質(ねじ部)
ナイロン66
熱変形温度(℃)
ナベ小ネジ:1.82MPa…75
材質(ワッシャー)
NBR
UL規格
UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57155499
N-0203-R
M2
0.4
3.3-1.4
2.9-0.5
3
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155508
N-0204-R
M2
0.4
3.3-1.4
2.9-0.5
4
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155517
N-0205-R
M2
0.4
3.3-1.4
2.9-0.5
5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155526
N-0206-R
M2
0.4
3.3-1.4
2.9-0.5
6
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155535
N-0206.5-R
M2
0.4
3.3-1.4
2.9-0.5
6.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155544
N-0208-R
M2
0.4
3.3-1.4
2.9-0.5
8
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155553
N-0210-R
M2
0.4
3.3-1.4
2.9-0.5
10
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155569
N-2604-R
M2.6
0.45
4.3-1.5
3.9-0.5
4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155578
N-2605-R
M2.6
0.45
4.3-1.5
3.9-0.5
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155587
N-2606-R
M2.6
0.45
4.3-1.5
3.9-0.5
6
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155596
N-2608-R
M2.6
0.45
4.3-1.5
3.9-0.5
8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155605
N-2610-R
M2.6
0.45
4.3-1.5
3.9-0.5
10
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155614
N-0304-R
M3
0.5
5.5-2.1
4.8-1.0
4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155623
N-0305-R
M3
0.5
5.5-2.1
4.8-1.0
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155639
N-0306-R
M3
0.5
5.5-2.1
4.8-1.0
6
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155648
N-0308-R
M3
0.5
5.5-2.1
4.8-1.0
8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155657
N-0310-R
M3
0.5
5.5-2.1
4.8-1.0
10
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155666
N-0312-R
M3
0.5
5.5-2.1
4.8-1.0
12
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155675
N-0315-R
M3
0.5
5.5-2.1
4.8-1.0
15
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155684
N-0317-R
M3
0.5
5.5-2.1
4.8-1.0
17
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155693
N-0318-R
M3
0.5
5.5-2.1
4.8-1.0
18
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155709
N-0320-R
M3
0.5
5.5-2.1
4.8-1.0
20
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155718
N-0325-R
M3
0.5
5.5-2.1
4.8-1.0
25
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155727
N-0408-R
M4
0.7
7-2.5
6.3-1.0
8
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155736
N-0410-R
M4
0.7
7-2.5
6.3-1.0
10
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155745
N-0412-R
M4
0.7
7-2.5
6.3-1.0
12
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155754
N-0414-R
M4
0.7
7-2.5
6.3-1.0
14
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155763
N-0416-R
M4
0.7
7-2.5
6.3-1.0
16
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155779
N-0420-R
M4
0.7
7-2.5
6.3-1.0
20
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155788
N-0425-R
M4
0.7
7-2.5
6.3-1.0
25
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155797
N-0430-R
M4
0.7
7-2.5
6.3-1.0
30
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155806
N-0435-R
M4
0.7
7-2.5
6.3-1.0
35
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください