廣杉計器
セラミックス セットナベ小ネジ(SRW付) / RA-SR RoHS2対応品
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
色
ナベ小ネジ:白、ワッシャー:半透明
材質(ねじ部)
アルミナ96
耐熱温度(℃)
ナベ小ネジ:1300
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57155815
RA-0406-SR
0.7
6
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155824
RA-0408-SR
0.7
8
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155833
RA-0410-SR
0.7
10
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155849
RA-0412-SR
0.7
12
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155858
RA-0508-SR
0.8
8
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155867
RA-0510-SR
0.8
10
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155876
RA-0512-SR
0.8
12
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155885
RA-0515-SR
0.8
15
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください