廣杉計器
セラミックス セットナベ小ネジ(RW付) / RA-R RoHS2対応品
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
色
ナベ小ネジ:白、ワッシャー:黒
材質(ねじ部)
アルミナ96
耐熱温度(℃)
ナベ小ネジ:1300
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57155894
RA-0406-R
0.7
6
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155903
RA-0408-R
0.7
8
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155919
RA-0410-R
0.7
10
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155928
RA-0412-R
0.7
12
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155937
RA-0508-R
0.8
8
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155946
RA-0510-R
0.8
10
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155955
RA-0512-R
0.8
12
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155964
RA-0515-R
0.8
15
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください