廣杉計器
アルミ セットナベ小ネジ(SRW付) / A-SRRoHS2対応品
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
色
ワッシャー:半透明
材質(ねじ部)
アルミ
表面処理(ねじ部)
生地
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57155973
A-2604-SR
0.45
4
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155989
A-2605-SR
0.45
5
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57155998
A-2606-SR
0.45
6
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156007
A-2608-SR
0.45
8
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156016
A-2610-SR
0.45
10
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156025
A-2612-SR
0.45
12
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156034
A-2615-SR
0.45
15
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156043
A-0306-SR
0.5
6
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156059
A-0308-SR
0.5
8
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57156068
A-0310-SR
0.5
10
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156077
A-0312-SR
0.5
12
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156086
A-0315-SR
0.5
15
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156095
A-0316-SR
0.5
16
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156104
A-0320-SR
0.5
20
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156113
A-0325-SR
0.5
25
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156129
A-0330-SR
0.5
30
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156138
A-0406-SR
0.7
6
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156147
A-0408-SR
0.7
8
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156156
A-0410-SR
0.7
10
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156165
A-0412-SR
0.7
12
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156174
A-0415-SR
0.7
15
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156183
A-0416-SR
0.7
16
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156199
A-0420-SR
0.7
20
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156208
A-0425-SR
0.7
25
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156217
A-0430-SR
0.7
30
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156226
A-0506-SR
0.8
6
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156235
A-0508-SR
0.8
8
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156244
A-0510-SR
0.8
10
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156253
A-0512-SR
0.8
12
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156269
A-0515-SR
0.8
15
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156278
A-0516-SR
0.8
16
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156287
A-0520-SR
0.8
20
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156296
A-0525-SR
0.8
25
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156305
A-0530-SR
0.8
30
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください