廣杉計器
アルミ セットナベ小ネジ(RW付) / A-RRoHS2対応品
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ねじ部)
アルミ
表面処理(ねじ部)
生地
材質(ワッシャー)
NBR
色
ワッシャー:黒
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57156314
A-2604-R
M2.6
0.45
4.5-1.7
3.9-0.5
4
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156323
A-2605-R
M2.6
0.45
4.5-1.7
3.9-0.5
5
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156339
A-2606-R
M2.6
0.45
4.5-1.7
3.9-0.5
6
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156348
A-2608-R
M2.6
0.45
4.5-1.7
3.9-0.5
8
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156357
A-2610-R
M2.6
0.45
4.5-1.7
3.9-0.5
10
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156366
A-2612-R
M2.6
0.45
4.5-1.7
3.9-0.5
12
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156375
A-2615-R
M2.6
0.45
4.5-1.7
3.9-0.5
15
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156384
A-0306-R
M3
0.5
5.5-2.0
4.8-1.0
6
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156393
A-0308-R
M3
0.5
5.5-2.0
4.8-1.0
8
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156409
A-0310-R
M3
0.5
5.5-2.0
4.8-1.0
10
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156418
A-0312-R
M3
0.5
5.5-2.0
4.8-1.0
12
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156427
A-0315-R
M3
0.5
5.5-2.0
4.8-1.0
15
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156436
A-0316-R
M3
0.5
5.5-2.0
4.8-1.0
16
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156445
A-0320-R
M3
0.5
5.5-2.0
4.8-1.0
20
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156454
A-0325-R
M3
0.5
5.5-2.0
4.8-1.0
25
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156463
A-0330-R
M3
0.5
5.5-2.0
4.8-1.0
30
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156479
A-0406-R
M4
0.7
7-2.6
6.3-1.0
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156488
A-0408-R
M4
0.7
7-2.6
6.3-1.0
8
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156497
A-0410-R
M4
0.7
7-2.6
6.3-1.0
10
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156506
A-0412-R
M4
0.7
7-2.6
6.3-1.0
12
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156515
A-0415-R
M4
0.7
7-2.6
6.3-1.0
15
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156524
A-0416-R
M4
0.7
7-2.6
6.3-1.0
16
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156533
A-0420-R
M4
0.7
7-2.6
6.3-1.0
20
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156549
A-0425-R
M4
0.7
7-2.6
6.3-1.0
25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156558
A-0430-R
M4
0.7
7-2.6
6.3-1.0
30
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156567
A-0506-R
M5
0.8
9-3.3
8.2-1.5
6
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156576
A-0508-R
M5
0.8
9-3.3
8.2-1.5
8
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156585
A-0510-R
M5
0.8
9-3.3
8.2-1.5
10
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156594
A-0512-R
M5
0.8
9-3.3
8.2-1.5
12
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156603
A-0515-R
M5
0.8
9-3.3
8.2-1.5
15
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156619
A-0516-R
M5
0.8
9-3.3
8.2-1.5
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156628
A-0520-R
M5
0.8
9-3.3
8.2-1.5
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156637
A-0525-R
M5
0.8
9-3.3
8.2-1.5
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156646
A-0530-R
M5
0.8
9-3.3
8.2-1.5
30
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください