黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品

黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
ワッシャー:半透明材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156655B-0204-SR0.44M23.5-1.32.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156664B-0205-SR0.45M23.5-1.32.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156673B-0206-SR0.46M23.5-1.32.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156689B-0208-SR0.48M23.5-1.32.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156698B-0210-SR0.410M23.5-1.32.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156707B-0212-SR0.412M23.5-1.32.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156716B-2504-SR0.454M2.54.5-1.73.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156725B-2505-SR0.455M2.54.5-1.73.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156734B-2506-SR0.456M2.54.5-1.73.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156743B-2508-SR0.458M2.54.5-1.73.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156759B-2510-SR0.4510M2.54.5-1.73.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156768B-2512-SR0.4512M2.54.5-1.73.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156777B-2604-SR0.454M2.64.5-1.73.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156786B-2605-SR0.455M2.64.5-1.73.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156795B-2606-SR0.456M2.64.5-1.73.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156804B-2608-SR0.458M2.64.5-1.73.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156813B-2610-SR0.4510M2.64.5-1.73.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156829B-2612-SR0.4512M2.64.5-1.73.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156838B-2615-SR0.4515M2.64.5-1.73.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156847B-2618-SR0.4518M2.64.5-1.73.9-0.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156856B-2620-SR0.4520M2.64.5-1.73.9-0.5
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156865B-0304-SR0.54M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156874B-0305-SR0.55M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156883B-0306-SR0.56M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
57156899B-0308-SR0.58M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156908B-0310-SR0.510M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156917B-0312-SR0.512M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156926B-0315-SR0.515M35.5-2.04.8-1.0
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156935B-0318-SR0.518M35.5-2.04.8-1.0
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
57156944B-0320-SR0.520M35.5-2.04.8-1.0
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156953B-0325-SR0.525M35.5-2.04.8-1.0
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156969B-0330-SR0.530M35.5-2.04.8-1.0
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156978B-0406-SR0.76M47-2.66.3-1.0
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156987B-0408-SR0.78M47-2.66.3-1.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57156996B-0410-SR0.710M47-2.66.3-1.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157005B-0412-SR0.712M47-2.66.3-1.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157014B-0415-SR0.715M47-2.66.3-1.0
2,488
2,737(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157023B-0508-SR0.88M59-3.38.2-1.5
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157039B-0510-SR0.810M59-3.38.2-1.5
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157048B-0512-SR0.812M59-3.38.2-1.5
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157057B-0515-SR0.815M59-3.38.2-1.5
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4778:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする