曜日別特売

黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-RRoHS2対応品

黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-RRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
ワッシャー:黒材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57157066B-0204-R0.44M23.5-1.32.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157075B-0205-R0.45M23.5-1.32.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157084B-0206-R0.46M23.5-1.32.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157093B-0208-R0.48M23.5-1.32.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157109B-0210-R0.410M23.5-1.32.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157118B-0212-R0.412M23.5-1.32.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157127B-2504-R0.454M2.54.5-1.73.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157136B-2505-R0.455M2.54.5-1.73.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157145B-2506-R0.456M2.54.5-1.73.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157154B-2508-R0.458M2.54.5-1.73.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157163B-2510-R0.4510M2.54.5-1.73.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157179B-2512-R0.4512M2.54.5-1.73.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157188B-2604-R0.454M2.64.5-1.73.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157197B-2605-R0.455M2.64.5-1.73.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157206B-2606-R0.456M2.64.5-1.73.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157215B-2608-R0.458M2.64.5-1.73.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157224B-2610-R0.4510M2.64.5-1.73.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157233B-2612-R0.4512M2.64.5-1.73.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157249B-2615-R0.4515M2.64.5-1.73.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157258B-2618-R0.4518M2.64.5-1.73.9-0.5
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157267B-2620-R0.4520M2.64.5-1.73.9-0.5
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157276B-0304-R0.54M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157285B-0305-R0.55M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157294B-0306-R0.56M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157303B-0308-R0.58M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157319B-0310-R0.510M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157328B-0312-R0.512M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157337B-0315-R0.515M35.5-2.04.8-1.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157346B-0318-R0.518M35.5-2.04.8-1.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157355B-0320-R0.520M35.5-2.04.8-1.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157364B-0325-R0.525M35.5-2.04.8-1.0
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157373B-0330-R0.530M35.5-2.04.8-1.0
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157389B-0406-R0.76M47-2.66.3-1.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157398B-0408-R0.78M47-2.66.3-1.0
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157407B-0410-R0.710M47-2.66.3-1.0
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157416B-0412-R0.712M47-2.66.3-1.0
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157425B-0415-R0.715M47-2.66.3-1.0
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157434B-0508-R0.88M59-3.38.2-1.5
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157443B-0510-R0.810M59-3.38.2-1.5
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157459B-0512-R0.812M59-3.38.2-1.5
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157468B-0515-R0.815M59-3.38.2-1.5
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする