曜日別特売

黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-BRRoHS2対応品

黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-BRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-BRRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
ワッシャー:黒材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)黒ニッケルメッキ(黒Ni)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57157477B-0304-BR0.54M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157486B-0305-BR0.55M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157495B-0306-BR0.56M35.5-2.04.8-1.0
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157504B-0308-BR0.58M35.5-2.04.8-1.0
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157513B-0310-BR0.510M35.5-2.04.8-1.0
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157529B-0312-BR0.512M35.5-2.04.8-1.0
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157538B-0315-BR0.515M35.5-2.04.8-1.0
2,488
2,737(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157547B-0406-BR0.76M47-2.66.3-1.0
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157556B-0408-BR0.78M47-2.66.3-1.0
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157565B-0410-BR0.710M47-2.66.3-1.0
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157574B-0412-BR0.712M47-2.66.3-1.0
3,288
3,617(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157583B-0415-BR0.715M47-2.66.3-1.0
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1881:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする