曜日別特売

鉄 セットナベ小ネジ(RW付) / F-RERoHS2対応品

鉄 セットナベ小ネジ(RW付) / F-RERoHS2対応品 - 廣杉計器鉄 セットナベ小ネジ(RW付) / F-RERoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート材質(ワッシャー)NBRワッシャー:黒内容量1袋(50個)
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57157949F-0204-REM20.43.5-1.32.9-0.54
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157958F-0205-REM20.43.5-1.32.9-0.55
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157967F-0206-REM20.43.5-1.32.9-0.56
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157976F-0208-REM20.43.5-1.32.9-0.58
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157985F-0210-REM20.43.5-1.32.9-0.510
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157994F-0212-REM20.43.5-1.32.9-0.512
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158003F-2604-REM2.60.454.5-1.73.9-0.54
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158019F-2605-REM2.60.454.5-1.73.9-0.55
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158028F-2606-REM2.60.454.5-1.73.9-0.56
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158037F-2608-REM2.60.454.5-1.73.9-0.58
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158046F-2610-REM2.60.454.5-1.73.9-0.510
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158055F-2612-REM2.60.454.5-1.73.9-0.512
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158064F-2615-REM2.60.454.5-1.73.9-0.515
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158073F-2618-REM2.60.454.5-1.73.9-0.518
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158089F-2620-REM2.60.454.5-1.73.9-0.520
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158098F-0304-REM30.55.5-2.04.8-1.04
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158107F-0305-REM30.55.5-2.04.8-1.05
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158116F-0306-REM30.55.5-2.04.8-1.06
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158125F-0308-REM30.55.5-2.04.8-1.08
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158134F-0310-REM30.55.5-2.04.8-1.010
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158143F-0312-REM30.55.5-2.04.8-1.012
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158159F-0315-REM30.55.5-2.04.8-1.015
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158168F-0318-REM30.55.5-2.04.8-1.018
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158177F-0320-REM30.55.5-2.04.8-1.020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158186F-0325-REM30.55.5-2.04.8-1.025
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158195F-0330-REM30.55.5-2.04.8-1.030
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158204F-0406-REM40.77-2.66.3-1.06
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158213F-0408-REM40.77-2.66.3-1.08
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158229F-0410-REM40.77-2.66.3-1.010
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
57158238F-0412-REM40.77-2.66.3-1.012
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158247F-0415-REM40.77-2.66.3-1.015
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158256F-0508-REM50.89-3.38.2-1.58
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158265F-0510-REM50.89-3.38.2-1.510
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158274F-0512-REM50.89-3.38.2-1.512
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158283F-0515-REM50.89-3.38.2-1.515
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
531:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする