廣杉計器
ステンレス セットナベ小ネジ(SRW付) / U-SR RoHS2対応品
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
色
ワッシャー:半透明
材質(ねじ部)
ステンレス
表面処理(ねじ部)
生地
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57158299
U-0204-SR
0.4
4
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158308
U-0205-SR
0.4
5
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158317
U-0206-SR
0.4
6
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158326
U-0208-SR
0.4
8
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158335
U-0210-SR
0.4
10
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158344
U-0212-SR
0.4
12
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158353
U-2504-SR
0.45
4
M2.5
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158369
U-2505-SR
0.45
5
M2.5
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158378
U-2506-SR
0.45
6
M2.5
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158387
U-2508-SR
0.45
8
M2.5
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158396
U-2510-SR
0.45
10
M2.5
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158405
U-2512-SR
0.45
12
M2.5
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158414
U-2604-SR
0.45
4
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158423
U-2605-SR
0.45
5
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158439
U-2606-SR
0.45
6
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158448
U-2608-SR
0.45
8
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158457
U-2610-SR
0.45
10
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158466
U-2612-SR
0.45
12
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158475
U-0304-SR
0.5
4
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57158484
U-0305-SR
0.5
5
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57158493
U-0306-SR
0.5
6
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158509
U-0308-SR
0.5
8
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158518
U-0310-SR
0.5
10
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158527
U-0312-SR
0.5
12
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158536
U-0315-SR
0.5
15
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158545
U-0406-SR
0.7
6
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158554
U-0408-SR
0.7
8
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158563
U-0410-SR
0.7
10
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158579
U-0412-SR
0.7
12
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158588
U-0415-SR
0.7
15
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158597
U-0508-SR
0.8
8
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158606
U-0510-SR
0.8
10
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158615
U-0512-SR
0.8
12
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158624
U-0515-SR
0.8
15
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください