廣杉計器
ステンレス セットナベ小ネジ(RW付) / U-R RoHS2対応品
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
色
ワッシャー:黒
材質(ねじ部)
ステンレス
表面処理(ねじ部)
生地
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57158633
U-0204-R
0.4
4
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158649
U-0205-R
0.4
5
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158658
U-0206-R
0.4
6
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158667
U-0208-R
0.4
8
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158676
U-0210-R
0.4
10
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158685
U-0212-R
0.4
12
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158694
U-2504-R
0.45
4
M2.5
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158703
U-2505-R
0.45
5
M2.5
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158719
U-2506-R
0.45
6
M2.5
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158728
U-2508-R
0.45
8
M2.5
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158737
U-2510-R
0.45
10
M2.5
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158746
U-2512-R
0.45
12
M2.5
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158755
U-2604-R
0.45
4
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158764
U-2605-R
0.45
5
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158773
U-2606-R
0.45
6
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158789
U-2608-R
0.45
8
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158798
U-2610-R
0.45
10
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158807
U-2612-R
0.45
12
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158816
U-0304-R
0.5
4
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158825
U-0305-R
0.5
5
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158834
U-0306-R
0.5
6
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158843
U-0308-R
0.5
8
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158859
U-0310-R
0.5
10
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158868
U-0312-R
0.5
12
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158877
U-0315-R
0.5
15
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158886
U-0406-R
0.7
6
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158895
U-0408-R
0.7
8
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158904
U-0410-R
0.7
10
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158913
U-0412-R
0.7
12
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158929
U-0415-R
0.7
15
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158938
U-0508-R
0.8
8
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158947
U-0510-R
0.8
10
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158956
U-0512-R
0.8
12
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158965
U-0515-R
0.8
15
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください