曜日別特売

ステンレス316 セットナベ小ネジ(SRW付) / UM-SR RoHS2対応品

ステンレス316 セットナベ小ネジ(SRW付) / UM-SR RoHS2対応品 - 廣杉計器ステンレス316 セットナベ小ネジ(SRW付) / UM-SR RoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
ワッシャー:半透明材質(ねじ部)ステンレス SUS316L表面処理(ねじ部)生地材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57158974UM-0306-SR0.56M35.5-2.04.8-1.0
489
538(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158983UM-0308-SR0.58M35.5-2.04.8-1.0
489
538(税込)
11日以内出荷
返品不可
57158999UM-0310-SR0.510M35.5-2.04.8-1.0
489
538(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159008UM-0312-SR0.512M35.5-2.04.8-1.0
499
549(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159017UM-0315-SR0.515M35.5-2.04.8-1.0
519
571(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159026UM-0316-SR0.516M35.5-2.04.8-1.0
549
604(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159035UM-0320-SR0.520M35.5-2.04.8-1.0
549
604(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159044UM-0325-SR0.525M35.5-2.04.8-1.0
569
626(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159053UM-0406-SR0.76M47-2.66.3-1.0
579
637(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159069UM-0408-SR0.78M47-2.66.3-1.0
579
637(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159078UM-0410-SR0.710M47-2.66.3-1.0
579
637(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159087UM-0412-SR0.712M47-2.66.3-1.0
629
692(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159096UM-0415-SR0.715M47-2.66.3-1.0
599
659(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159105UM-0416-SR0.716M47-2.66.3-1.0
679
747(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159114UM-0420-SR0.720M47-2.66.3-1.0
689
758(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159123UM-0425-SR0.725M47-2.66.3-1.0
769
846(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159139UM-0430-SR0.730M47-2.66.3-1.0
769
846(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159148UM-0435-SR0.735M47-2.66.3-1.0
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159157UM-0508-SR0.88M59-3.38.2-1.5
699
769(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159166UM-0510-SR0.810M59-3.38.2-1.5
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159175UM-0512-SR0.812M59-3.38.2-1.5
789
868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159184UM-0515-SR0.815M59-3.38.2-1.5
789
868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159193UM-0516-SR0.816M59-3.38.2-1.5
819
901(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159209UM-0520-SR0.820M59-3.38.2-1.5
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159218UM-0525-SR0.825M59-3.38.2-1.5
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159227UM-0530-SR0.830M59-3.38.2-1.5
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3785:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする