廣杉計器
ステンレス316 セットナベ小ネジ(RW付) / UM-RRoHS2対応品
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
色
ワッシャー:黒
材質(ねじ部)
ステンレス SUS316L
表面処理(ねじ部)
生地
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57159236
UM-0306-R
0.5
6
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
489
¥
538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159245
UM-0308-R
0.5
8
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
489
¥
538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159254
UM-0310-R
0.5
10
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
489
¥
538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159263
UM-0312-R
0.5
12
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
499
¥
549
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159279
UM-0315-R
0.5
15
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
519
¥
571
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159288
UM-0316-R
0.5
16
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
549
¥
604
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159297
UM-0320-R
0.5
20
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
549
¥
604
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159306
UM-0325-R
0.5
25
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
569
¥
626
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159315
UM-0406-R
0.7
6
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
569
¥
626
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159324
UM-0408-R
0.7
8
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
569
¥
626
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159333
UM-0410-R
0.7
10
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
569
¥
626
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159349
UM-0412-R
0.7
12
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
599
¥
659
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159358
UM-0415-R
0.7
15
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
599
¥
659
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159367
UM-0416-R
0.7
16
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
659
¥
725
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159376
UM-0420-R
0.7
20
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
679
¥
747
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159385
UM-0425-R
0.7
25
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
759
¥
835
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159394
UM-0430-R
0.7
30
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
759
¥
835
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159403
UM-0435-R
0.7
35
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159419
UM-0508-R
0.8
8
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
679
¥
747
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159428
UM-0510-R
0.8
10
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
689
¥
758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159437
UM-0512-R
0.8
12
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
759
¥
835
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159446
UM-0515-R
0.8
15
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
759
¥
835
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159455
UM-0516-R
0.8
16
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
769
¥
846
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159464
UM-0520-R
0.8
20
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
849
¥
934
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159473
UM-0525-R
0.8
25
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
969
¥
1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159489
UM-0530-R
0.8
30
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
969
¥
1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください