廣杉計器
チタン セットナベ小ネジ(SRW付) / TI-SRRoHS2対応品
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
色
ワッシャー:半透明
材質(ねじ部)
純チタン
表面処理(ねじ部)
脱脂
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57159507
TI-0306-SR
0.5
6
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159516
TI-0308-SR
0.5
8
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159525
TI-0310-SR
0.5
10
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159534
TI-0312-SR
0.5
12
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159543
TI-0314-SR
0.5
14
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159559
TI-0315-SR
0.5
15
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159568
TI-0316-SR
0.5
16
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159577
TI-0320-SR
0.5
20
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159586
TI-0325-SR
0.5
25
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159595
TI-0406-SR
0.7
6
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159604
TI-0408-SR
0.7
8
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159629
TI-0412-SR
0.7
12
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159638
TI-0414-SR
0.7
14
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159647
TI-0415-SR
0.7
15
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159656
TI-0416-SR
0.7
16
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159665
TI-0420-SR
0.7
20
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159674
TI-0425-SR
0.7
25
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159683
TI-0430-SR
0.7
30
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159699
TI-0506-SR
0.8
6
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159708
TI-0508-SR
0.8
8
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159717
TI-0510-SR
0.8
10
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159726
TI-0512-SR
0.8
12
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159735
TI-0514-SR
0.8
14
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159744
TI-0515-SR
0.8
15
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159753
TI-0516-SR
0.8
16
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159769
TI-0520-SR
0.8
20
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159778
TI-0525-SR
0.8
25
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159787
TI-0530-SR
0.8
30
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159796
TI-0535-SR
0.8
35
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159498
TI-0305-SR
0.5
5
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
取扱い終了
返品不可
57159613
TI-0410-SR
0.7
10
M4
7-2.6
6.3-1.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください