廣杉計器
チタン セットナベ小ネジ(RW付) / TI-RRoHS2対応品
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
色
ワッシャー:黒
材質(ねじ部)
純チタン
表面処理(ねじ部)
脱脂
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57159805
TI-0305-R
0.5
5
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159814
TI-0306-R
0.5
6
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159823
TI-0308-R
0.5
8
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159839
TI-0310-R
0.5
10
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159848
TI-0312-R
0.5
12
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159857
TI-0314-R
0.5
14
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159866
TI-0315-R
0.5
15
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159875
TI-0316-R
0.5
16
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159884
TI-0320-R
0.5
20
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159893
TI-0325-R
0.5
25
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159909
TI-0406-R
0.7
6
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159918
TI-0408-R
0.7
8
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159936
TI-0412-R
0.7
12
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159945
TI-0414-R
0.7
14
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159954
TI-0415-R
0.7
15
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159963
TI-0416-R
0.7
16
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159979
TI-0420-R
0.7
20
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159988
TI-0425-R
0.7
25
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159997
TI-0430-R
0.7
30
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160006
TI-0506-R
0.8
6
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160015
TI-0508-R
0.8
8
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160024
TI-0510-R
0.8
10
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160033
TI-0512-R
0.8
12
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160049
TI-0514-R
0.8
14
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160058
TI-0515-R
0.8
15
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160067
TI-0516-R
0.8
16
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160076
TI-0520-R
0.8
20
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160085
TI-0525-R
0.8
25
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160094
TI-0530-R
0.8
30
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160103
TI-0535-R
0.8
35
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57159927
TI-0410-R
0.7
10
M4
7-2.6
6.3-1.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください