廣杉計器
CR 平ワッシャー / CRW-0000-00 RoHS2対応品
硬度
65°(デュロメータタイプA)
、65°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
CR
色
黒
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
719
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57160776
CRW-0305-05
3.0
5.0
0.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57160785
CRW-0305-10
3.0
5.0
1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160794
CRW-0306-05
3.0
6.0
0.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160803
CRW-0306-10
3.0
6.0
1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160819
CRW-0307-05
3.0
7.0
0.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160828
CRW-0307-10
3.0
7.0
1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57160837
CRW-0308-05
3.0
8.0
0.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160846
CRW-0308-10
3.0
8.0
1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160855
CRW-0309-05
3.0
9.0
0.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160864
CRW-0309-10
3.0
9.0
1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160873
CRW-0310-05
3.0
10.0
0.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160889
CRW-0310-10
3.0
10.0
1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160898
CRW-0310-15
3.0
10.0
1.5
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57160907
CRW-0311-05
3.0
11.0
0.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160916
CRW-0311-10
3.0
11.0
1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160925
CRW-0311-15
3.0
11.0
1.5
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160934
CRW-0312-05
3.0
12.0
0.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160943
CRW-0312-10
3.0
12.0
1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160959
CRW-0312-15
3.0
12.0
1.5
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160968
CRW-0407-05
4.0
7.0
0.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160977
CRW-0407-10
4.0
7.0
1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160986
CRW-0408-05
4.0
8.0
0.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160995
CRW-0408-10
4.0
8.0
1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57161004
CRW-0409-05
4.0
9.0
0.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161013
CRW-0409-10
4.0
9.0
1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161029
CRW-0410-05
4.0
10.0
0.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161038
CRW-0410-10
4.0
10.0
1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161047
CRW-0410-15
4.0
10.0
1.5
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161056
CRW-0411-05
4.0
11.0
0.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161065
CRW-0411-10
4.0
11.0
1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161074
CRW-0411-15
4.0
11.0
1.5
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161083
CRW-0412-05
4.0
12.0
0.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161099
CRW-0412-10
4.0
12.0
1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161108
CRW-0412-15
4.0
12.0
1.5
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161117
CRW-0413-05
4.0
13.0
0.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161126
CRW-0413-10
4.0
13.0
1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161135
CRW-0413-15
4.0
13.0
1.5
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161144
CRW-0414-05
4.0
14.0
0.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161153
CRW-0414-10
4.0
14.0
1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161169
CRW-0414-15
4.0
14.0
1.5
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161178
CRW-0415-05
4.0
15.0
0.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161187
CRW-0415-10
4.0
15.0
1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161196
CRW-0415-15
4.0
15.0
1.5
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161205
CRW-0415-20
4.0
15.0
2.0
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161214
CRW-0416-05
4.0
16.0
0.5
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57161223
CRW-0416-10
4.0
16.0
1.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161239
CRW-0416-15
4.0
16.0
1.5
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161248
CRW-0416-20
4.0
16.0
2.0
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161257
CRW-0508-05
5.0
8.0
0.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57161266
CRW-0508-10
5.0
8.0
1.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ