廣杉計器
CNR 平ワッシャー / CNW-0000-00 RoHS2対応品
硬度
65°(デュロメータタイプA)
、64°(IRHD 参考値)
材質
CNR
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
719
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57167968
CNW-0305-05
0.5
5.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57167977
CNW-0305-10
1.0
5.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57167986
CNW-0306-05
0.5
6.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57167995
CNW-0306-10
1.0
6.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168004
CNW-0307-05
0.5
7.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168013
CNW-0307-10
1.0
7.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168029
CNW-0308-05
0.5
8.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168038
CNW-0308-10
1.0
8.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168047
CNW-0309-05
0.5
9.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168056
CNW-0309-10
1.0
9.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168065
CNW-0310-05
0.5
10.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168074
CNW-0310-10
1.0
10.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57168083
CNW-0310-15
1.5
10.0
3.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168099
CNW-0311-05
0.5
11.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168108
CNW-0311-10
1.0
11.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168117
CNW-0311-15
1.5
11.0
3.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168126
CNW-0312-05
0.5
12.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168135
CNW-0312-10
1.0
12.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168144
CNW-0312-15
1.5
12.0
3.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168153
CNW-0407-05
0.5
7.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168169
CNW-0407-10
1.0
7.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168178
CNW-0408-05
0.5
8.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168187
CNW-0408-10
1.0
8.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168196
CNW-0409-05
0.5
9.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168205
CNW-0409-10
1.0
9.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168214
CNW-0410-05
0.5
10.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168223
CNW-0410-10
1.0
10.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168239
CNW-0410-15
1.5
10.0
4.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168248
CNW-0411-05
0.5
11.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168257
CNW-0411-10
1.0
11.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168266
CNW-0411-15
1.5
11.0
4.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168275
CNW-0412-05
0.5
12.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168284
CNW-0412-10
1.0
12.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168293
CNW-0412-15
1.5
12.0
4.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168309
CNW-0413-05
0.5
13.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168318
CNW-0413-10
1.0
13.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168327
CNW-0413-15
1.5
13.0
4.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168336
CNW-0414-05
0.5
14.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168345
CNW-0414-10
1.0
14.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168354
CNW-0414-15
1.5
14.0
4.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168363
CNW-0415-05
0.5
15.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168379
CNW-0415-10
1.0
15.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168388
CNW-0415-15
1.5
15.0
4.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168397
CNW-0415-20
2.0
15.0
4.0
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168406
CNW-0416-05
0.5
16.0
4.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168415
CNW-0416-10
1.0
16.0
4.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168424
CNW-0416-15
1.5
16.0
4.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168433
CNW-0416-20
2.0
16.0
4.0
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168449
CNW-0508-05
0.5
8.0
5.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57168458
CNW-0508-10
1.0
8.0
5.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ