廣杉計器
NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品
硬度
70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
材質
NBR
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
719
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57175153
NBW-0305-05
0.5
5.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57175169
NBW-0305-10
1.0
5.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175178
NBW-0306-05
0.5
6.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57175187
NBW-0306-10
1.0
6.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57175196
NBW-0307-05
0.5
7.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175205
NBW-0307-10
1.0
7.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57175214
NBW-0308-05
0.5
8.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175223
NBW-0308-10
1.0
8.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175239
NBW-0309-05
0.5
9.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175248
NBW-0309-10
1.0
9.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175257
NBW-0310-05
0.5
10.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175266
NBW-0310-10
1.0
10.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175275
NBW-0310-15
1.5
10.0
3.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175284
NBW-0311-05
0.5
11.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175293
NBW-0311-10
1.0
11.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175309
NBW-0311-15
1.5
11.0
3.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175318
NBW-0312-05
0.5
12.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175327
NBW-0312-10
1.0
12.0
3.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175336
NBW-0312-15
1.5
12.0
3.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175345
NBW-0407-05
0.5
7.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175354
NBW-0407-10
1.0
7.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175363
NBW-0408-05
0.5
8.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175379
NBW-0408-10
1.0
8.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175388
NBW-0409-05
0.5
9.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175397
NBW-0409-10
1.0
9.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175406
NBW-0410-05
0.5
10.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175415
NBW-0410-10
1.0
10.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57175424
NBW-0410-15
1.5
10.0
4.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57175433
NBW-0411-05
0.5
11.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175449
NBW-0411-10
1.0
11.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175458
NBW-0411-15
1.5
11.0
4.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175467
NBW-0412-05
0.5
12.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175476
NBW-0412-10
1.0
12.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175485
NBW-0412-15
1.5
12.0
4.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175494
NBW-0413-05
0.5
13.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175503
NBW-0413-10
1.0
13.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175519
NBW-0413-15
1.5
13.0
4.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175528
NBW-0414-05
0.5
14.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175537
NBW-0414-10
1.0
14.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175546
NBW-0414-15
1.5
14.0
4.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175555
NBW-0415-05
0.5
15.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175564
NBW-0415-10
1.0
15.0
4.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175573
NBW-0415-15
1.5
15.0
4.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175589
NBW-0415-20
2.0
15.0
4.0
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175598
NBW-0416-05
0.5
16.0
4.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175607
NBW-0416-10
1.0
16.0
4.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175616
NBW-0416-15
1.5
16.0
4.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175625
NBW-0416-20
2.0
16.0
4.0
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175634
NBW-0508-05
0.5
8.0
5.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57175643
NBW-0508-10
1.0
8.0
5.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ