曜日別特売

EPDM 平ワッシャー / EPW-0000-00RoHS2対応品

EPDM 平ワッシャー / EPW-0000-00RoHS2対応品 - 廣杉計器EPDM 平ワッシャー / EPW-0000-00RoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
70°(デュロメータタイプA)
、76°(IRHD 参考値)
材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
719件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57182379EPW-0305-050.55.03.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182388EPW-0305-101.05.03.0
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
57182397EPW-0306-050.56.03.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182406EPW-0306-101.06.03.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182415EPW-0307-050.57.03.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182424EPW-0307-101.07.03.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182433EPW-0308-050.58.03.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182449EPW-0308-101.08.03.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182458EPW-0309-050.59.03.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182467EPW-0309-101.09.03.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182476EPW-0310-050.510.03.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182485EPW-0310-101.010.03.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182494EPW-0310-151.510.03.0
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182503EPW-0311-050.511.03.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182519EPW-0311-101.011.03.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182528EPW-0311-151.511.03.0
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182537EPW-0312-050.512.03.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182546EPW-0312-101.012.03.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182555EPW-0312-151.512.03.0
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182564EPW-0407-050.57.04.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182573EPW-0407-101.07.04.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182589EPW-0408-050.58.04.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182598EPW-0408-101.08.04.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182607EPW-0409-050.59.04.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182616EPW-0409-101.09.04.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182625EPW-0410-050.510.04.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182634EPW-0410-101.010.04.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182643EPW-0410-151.510.04.0
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182659EPW-0411-050.511.04.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182668EPW-0411-101.011.04.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182677EPW-0411-151.511.04.0
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182686EPW-0412-050.512.04.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182695EPW-0412-101.012.04.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182704EPW-0412-151.512.04.0
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182713EPW-0413-050.513.04.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182729EPW-0413-101.013.04.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182738EPW-0413-151.513.04.0
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182747EPW-0414-050.514.04.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182756EPW-0414-101.014.04.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182765EPW-0414-151.514.04.0
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182774EPW-0415-050.515.04.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182783EPW-0415-101.015.04.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182799EPW-0415-151.515.04.0
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182808EPW-0415-202.015.04.0
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182817EPW-0416-050.516.04.0
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182826EPW-0416-101.016.04.0
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182835EPW-0416-151.516.04.0
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182844EPW-0416-202.016.04.0
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182853EPW-0508-050.58.05.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57182869EPW-0508-101.08.05.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4809:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする