廣杉計器
シリコンゴム50° 平ワッシャー / SIW-0000-00 RoHS2対応品
硬度
50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
シリコンゴム
色
半透明
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
719
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57189564
SIW-0305-05
3.0
5.0
0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57189573
SIW-0305-10
3.0
5.0
1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57189589
SIW-0306-05
3.0
6.0
0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189598
SIW-0306-10
3.0
6.0
1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189607
SIW-0307-05
3.0
7.0
0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189616
SIW-0307-10
3.0
7.0
1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57189625
SIW-0308-05
3.0
8.0
0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189634
SIW-0308-10
3.0
8.0
1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189643
SIW-0309-05
3.0
9.0
0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189659
SIW-0309-10
3.0
9.0
1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57189668
SIW-0310-05
3.0
10.0
0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189677
SIW-0310-10
3.0
10.0
1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189686
SIW-0310-15
3.0
10.0
1.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189695
SIW-0311-05
3.0
11.0
0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189704
SIW-0311-10
3.0
11.0
1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189713
SIW-0311-15
3.0
11.0
1.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189729
SIW-0312-05
3.0
12.0
0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189738
SIW-0312-10
3.0
12.0
1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189747
SIW-0312-15
3.0
12.0
1.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189756
SIW-0407-05
4.0
7.0
0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57189765
SIW-0407-10
4.0
7.0
1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189774
SIW-0408-05
4.0
8.0
0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189783
SIW-0408-10
4.0
8.0
1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57189799
SIW-0409-05
4.0
9.0
0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189808
SIW-0409-10
4.0
9.0
1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57189817
SIW-0410-05
4.0
10.0
0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189826
SIW-0410-10
4.0
10.0
1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189835
SIW-0410-15
4.0
10.0
1.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57189844
SIW-0411-05
4.0
11.0
0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189853
SIW-0411-10
4.0
11.0
1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189869
SIW-0411-15
4.0
11.0
1.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189878
SIW-0412-05
4.0
12.0
0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189887
SIW-0412-10
4.0
12.0
1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189896
SIW-0412-15
4.0
12.0
1.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189905
SIW-0413-05
4.0
13.0
0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189914
SIW-0413-10
4.0
13.0
1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189923
SIW-0413-15
4.0
13.0
1.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189939
SIW-0414-05
4.0
14.0
0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189948
SIW-0414-10
4.0
14.0
1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57189957
SIW-0414-15
4.0
14.0
1.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189966
SIW-0415-05
4.0
15.0
0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189975
SIW-0415-10
4.0
15.0
1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189984
SIW-0415-15
4.0
15.0
1.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57189993
SIW-0415-20
4.0
15.0
2.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57190009
SIW-0416-05
4.0
16.0
0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57190018
SIW-0416-10
4.0
16.0
1.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57190027
SIW-0416-15
4.0
16.0
1.5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57190036
SIW-0416-20
4.0
16.0
2.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57190045
SIW-0508-05
5.0
8.0
0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57190054
SIW-0508-10
5.0
8.0
1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ