廣杉計器
シリコンゴム70° 平ワッシャー / SIW-0000-00G RoHS2対応品
硬度
70°(デュロメータタイプA)
、64°(IRHD 参考値)
材質
シリコンゴム
色
灰色
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
720
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57196756
SIW-0305-05G
-
0.5
5.0
3.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57196765
SIW-0305-10G
-
1.0
5.0
3.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57196774
SIW-0306-05G
-
0.5
6.0
3.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57196783
SIW-0306-10G
-
1.0
6.0
3.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
57196799
SIW-0307-05G
-
0.5
7.0
3.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57196808
SIW-0307-10G
-
1.0
7.0
3.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57196817
SIW-0308-05G
-
0.5
8.0
3.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57196826
SIW-0308-10G
-
1.0
8.0
3.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57196835
SIW-0309-05G
-
0.5
9.0
3.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57196844
SIW-0309-10G
-
1.0
9.0
3.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57196853
SIW-0310-05G
-
0.5
10.0
3.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57196869
SIW-0310-10G
-
1.0
10.0
3.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57196878
SIW-0310-15G
-
1.5
10.0
3.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57196887
SIW-0311-05G
-
0.5
11.0
3.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57196896
SIW-0311-10G
-
1.0
11.0
3.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57196905
SIW-0311-15G
-
1.5
11.0
3.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57196914
SIW-0312-05G
-
0.5
12.0
3.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57196923
SIW-0312-10G
-
1.0
12.0
3.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57196939
SIW-0312-15G
-
1.5
12.0
3.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57196948
SIW-0407-05G
-
0.5
7.0
4.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57196957
SIW-0407-10G
-
1.0
7.0
4.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57196966
SIW-0408-05G
-
0.5
8.0
4.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57196975
SIW-0408-10G
-
1.0
8.0
4.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57196984
SIW-0409-05G
-
0.5
9.0
4.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57196993
SIW-0409-10G
-
1.0
9.0
4.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197009
SIW-0410-05G
-
0.5
10.0
4.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197018
SIW-0410-10G
-
1.0
10.0
4.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57197027
SIW-0410-15G
-
1.5
10.0
4.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197036
SIW-0411-05G
-
0.5
11.0
4.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197045
SIW-0411-10G
-
1.0
11.0
4.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197054
SIW-0411-15G
-
1.5
11.0
4.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197063
SIW-0412-05G
-
0.5
12.0
4.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197079
SIW-0412-10G
-
1.0
12.0
4.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197088
SIW-0412-15G
-
1.5
12.0
4.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197097
SIW-0413-05G
-
0.5
13.0
4.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197106
SIW-0413-10G
-
1.0
13.0
4.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197115
SIW-0413-15G
-
1.5
13.0
4.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197124
SIW-0414-05G
-
0.5
14.0
4.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197133
SIW-0414-10G
-
1.0
14.0
4.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197149
SIW-0414-15G
-
1.5
14.0
4.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197158
SIW-0415-05G
-
0.5
15.0
4.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197167
SIW-0415-10G
-
1.0
15.0
4.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197176
SIW-0415-15G
-
1.5
15.0
4.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197185
SIW-0415-20G
-
2.0
15.0
4.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
57197194
SIW-0416-05G
-
0.5
16.0
4.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197203
SIW-0416-10G
-
1.0
16.0
4.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197219
SIW-0416-15G
-
1.5
16.0
4.0
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197228
SIW-0416-20G
-
2.0
16.0
4.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197237
SIW-0508-05G
-
0.5
8.0
5.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57197246
SIW-0508-10G
-
1.0
8.0
5.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ