曜日別特売

ウレタン 平ワッシャー / UREW-0000-00 RoHS2対応品

ウレタン 平ワッシャー / UREW-0000-00 RoHS2対応品 - 廣杉計器ウレタン 平ワッシャー / UREW-0000-00 RoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
90°(デュロメータタイプA)
、92°(IRHD 参考値)
材質ウレタンうす茶(色が多少濃くなります)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
460件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57203948UREW-0305-101.05.03.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57203957UREW-0306-101.06.03.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57203966UREW-0307-101.07.03.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57203975UREW-0308-101.08.03.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57203984UREW-0309-101.09.03.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57203993UREW-0310-101.010.03.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204009UREW-0310-151.510.03.0
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204018UREW-0311-101.011.03.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204027UREW-0311-151.511.03.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204036UREW-0312-101.012.03.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204045UREW-0312-151.512.03.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204054UREW-0407-101.07.04.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204063UREW-0408-101.08.04.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204079UREW-0409-101.09.04.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204088UREW-0410-101.010.04.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204097UREW-0410-151.510.04.0
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204106UREW-0411-101.011.04.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204115UREW-0411-151.511.04.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204124UREW-0412-101.012.04.0
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
57204133UREW-0412-151.512.04.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204149UREW-0413-101.013.04.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204158UREW-0413-151.513.04.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204167UREW-0414-101.014.04.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204176UREW-0414-151.514.04.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204185UREW-0415-101.015.04.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204194UREW-0415-151.515.04.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204203UREW-0415-202.015.04.0
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204219UREW-0416-101.016.04.0
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204228UREW-0416-151.516.04.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204237UREW-0416-202.016.04.0
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204246UREW-0508-101.08.05.0
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
57204255UREW-0509-101.09.05.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204264UREW-0510-101.010.05.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204273UREW-0510-151.510.05.0
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204289UREW-0511-101.011.05.0
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
57204298UREW-0511-151.511.05.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204307UREW-0512-101.012.05.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204316UREW-0512-151.512.05.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204325UREW-0513-101.013.05.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204334UREW-0513-151.513.05.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204343UREW-0514-101.014.05.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204359UREW-0514-151.514.05.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204368UREW-0515-101.015.05.0
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204377UREW-0515-151.515.05.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204386UREW-0515-202.015.05.0
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204395UREW-0516-101.016.05.0
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204404UREW-0516-151.516.05.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204413UREW-0516-202.016.05.0
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
57204429UREW-0517-101.017.05.0
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57204438UREW-0517-151.517.05.0
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
930:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする