廣杉計器
フッ素ゴム 平ワッシャー / FLW-0000-00 RoHS2対応品
硬度
80°(デュロメータタイプA)
、73°(IRHD 参考値)
材質
フッ素ゴム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
719
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57208543
FLW-0305-05
0.5
5.0
3.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208559
FLW-0305-10
1.0
5.0
3.0
¥
3,998
¥
3,298
アウトレット
¥
3,628
(税込)
当日出荷
残り6点です
57208568
FLW-0306-05
0.5
6.0
3.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208577
FLW-0306-10
1.0
6.0
3.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208586
FLW-0307-05
0.5
7.0
3.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208595
FLW-0307-10
1.0
7.0
3.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208604
FLW-0308-05
0.5
8.0
3.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208613
FLW-0308-10
1.0
8.0
3.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208629
FLW-0309-05
0.5
9.0
3.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208638
FLW-0309-10
1.0
9.0
3.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208647
FLW-0310-05
0.5
10.0
3.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57208656
FLW-0310-10
1.0
10.0
3.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208665
FLW-0310-15
1.5
10.0
3.0
¥
5,698
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208674
FLW-0311-05
0.5
11.0
3.0
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208683
FLW-0311-10
1.0
11.0
3.0
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208699
FLW-0311-15
1.5
11.0
3.0
¥
5,688
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208708
FLW-0312-05
0.5
12.0
3.0
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208717
FLW-0312-10
1.0
12.0
3.0
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208726
FLW-0312-15
1.5
12.0
3.0
¥
5,688
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208735
FLW-0407-05
0.5
7.0
4.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208744
FLW-0407-10
1.0
7.0
4.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208753
FLW-0408-05
0.5
8.0
4.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57208769
FLW-0408-10
1.0
8.0
4.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57208778
FLW-0409-05
0.5
9.0
4.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208787
FLW-0409-10
1.0
9.0
4.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208796
FLW-0410-05
0.5
10.0
4.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208805
FLW-0410-10
1.0
10.0
4.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208814
FLW-0410-15
1.5
10.0
4.0
¥
5,698
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208823
FLW-0411-05
0.5
11.0
4.0
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208839
FLW-0411-10
1.0
11.0
4.0
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208848
FLW-0411-15
1.5
11.0
4.0
¥
5,688
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208857
FLW-0412-05
0.5
12.0
4.0
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208866
FLW-0412-10
1.0
12.0
4.0
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208875
FLW-0412-15
1.5
12.0
4.0
¥
5,688
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208884
FLW-0413-05
0.5
13.0
4.0
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208893
FLW-0413-10
1.0
13.0
4.0
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208909
FLW-0413-15
1.5
13.0
4.0
¥
5,688
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208918
FLW-0414-05
0.5
14.0
4.0
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208927
FLW-0414-10
1.0
14.0
4.0
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208936
FLW-0414-15
1.5
14.0
4.0
¥
5,688
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208945
FLW-0415-05
0.5
15.0
4.0
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208954
FLW-0415-10
1.0
15.0
4.0
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208963
FLW-0415-15
1.5
15.0
4.0
¥
5,688
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208979
FLW-0415-20
2.0
15.0
4.0
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208988
FLW-0416-05
0.5
16.0
4.0
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57208997
FLW-0416-10
1.0
16.0
4.0
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57209006
FLW-0416-15
1.5
16.0
4.0
¥
5,688
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57209015
FLW-0416-20
2.0
16.0
4.0
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57209024
FLW-0508-05
0.5
8.0
5.0
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57209033
FLW-0508-10
1.0
8.0
5.0
¥
3,998
¥
3,298
アウトレット
¥
3,628
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ