廣杉計器
ハネナイト(V-0) 平ワッシャー / HVW-0000-00 RoHS2対応品
硬度
51°(デュロメータタイプA)
、46°(IRHD 参考値)
材質
ハネナイト(R)
色
黒
UL規格
UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
719
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57222927
HVW-0305-05
0.5
5.0
3.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57222936
HVW-0305-10
1.0
5.0
3.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57222945
HVW-0306-05
0.5
6.0
3.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57222954
HVW-0306-10
1.0
6.0
3.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57222963
HVW-0307-05
0.5
7.0
3.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57222979
HVW-0307-10
1.0
7.0
3.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57222988
HVW-0308-05
0.5
8.0
3.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57222997
HVW-0308-10
1.0
8.0
3.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223006
HVW-0309-05
0.5
9.0
3.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223015
HVW-0309-10
1.0
9.0
3.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223024
HVW-0310-05
0.5
10.0
3.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223033
HVW-0310-10
1.0
10.0
3.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223049
HVW-0310-15
1.5
10.0
3.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223058
HVW-0311-05
0.5
11.0
3.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223067
HVW-0311-10
1.0
11.0
3.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223076
HVW-0311-15
1.5
11.0
3.0
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223085
HVW-0312-05
0.5
12.0
3.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223094
HVW-0312-10
1.0
12.0
3.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223103
HVW-0312-15
1.5
12.0
3.0
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223119
HVW-0407-05
0.5
7.0
4.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223128
HVW-0407-10
1.0
7.0
4.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223137
HVW-0408-05
0.5
8.0
4.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223146
HVW-0408-10
1.0
8.0
4.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223155
HVW-0409-05
0.5
9.0
4.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223164
HVW-0409-10
1.0
9.0
4.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223173
HVW-0410-05
0.5
10.0
4.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223189
HVW-0410-10
1.0
10.0
4.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223198
HVW-0410-15
1.5
10.0
4.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223207
HVW-0411-05
0.5
11.0
4.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223216
HVW-0411-10
1.0
11.0
4.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223225
HVW-0411-15
1.5
11.0
4.0
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223234
HVW-0412-05
0.5
12.0
4.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223243
HVW-0412-10
1.0
12.0
4.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57223259
HVW-0412-15
1.5
12.0
4.0
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223268
HVW-0413-05
0.5
13.0
4.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223277
HVW-0413-10
1.0
13.0
4.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223286
HVW-0413-15
1.5
13.0
4.0
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223295
HVW-0414-05
0.5
14.0
4.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223304
HVW-0414-10
1.0
14.0
4.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223313
HVW-0414-15
1.5
14.0
4.0
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223329
HVW-0415-05
0.5
15.0
4.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223338
HVW-0415-10
1.0
15.0
4.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223347
HVW-0415-15
1.5
15.0
4.0
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223356
HVW-0415-20
2.0
15.0
4.0
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223365
HVW-0416-05
0.5
16.0
4.0
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223374
HVW-0416-10
1.0
16.0
4.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223383
HVW-0416-15
1.5
16.0
4.0
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223399
HVW-0416-20
2.0
16.0
4.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223408
HVW-0508-05
0.5
8.0
5.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57223417
HVW-0508-10
1.0
8.0
5.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ