曜日別特売

シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品

シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品 - 廣杉計器シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
材質シリコンゴム半透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57230119SIS-1529-05M20.52.91.5
1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57230128SIS-2039-05M2.50.53.92.0
1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
57230137SIS-2548-10M31.04.82.5
1,198
1,198
1,318(税込)
19日以内出荷
返品不可
57230146SIS-3563-10M41.06.33.5
1,298
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230155SIS-4582-15M51.58.24.5
1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
57230164SIS-5596-15M61.59.65.5
1,288
1,288
1,417(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230173SIS-2047-05M2.60.54.72.0
1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
57230189SIS-2056-05M2.60.55.62.0
1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
57230198SIS-2066-05M2.60.56.62.0
1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
57230207SIS-2076-05M2.60.57.62.0
1,288
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り2点です
57230216SIS-2556-10M31.05.62.5
1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
57230225SIS-2566-10M31.06.62.5
1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
57230234SIS-2576-10M31.07.62.5
1,288
1,288
1,417(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230243SIS-2596-10M31.09.62.5
1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
57230259SIS-3566-10M41.06.63.5
1,298
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230268SIS-3576-10M41.07.63.5
1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
57230277SIS-3586-10M41.08.63.5
1,288
1,288
1,417(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230286SIS-3596-10M41.09.63.5
1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
57230295SIS-35116-10M41.011.63.5
1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
57230304SIS-4576-10M51.07.64.5
1,288
1,288
1,417(税込)
15日以内出荷
返品不可
57230313SIS-4586-10M51.08.64.5
1,398
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230329SIS-4596-10M51.09.64.5
1,398
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230338SIS-45116-15M51.511.64.5
1,498
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230347SIS-45156-15M51.515.64.5
1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
57230356SIS-5576-10M61.07.65.5
1,288
1,288
1,417(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230365SIS-5586-10M61.08.65.5
1,398
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230374SIS-5596-10M61.09.65.5
1,398
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230383SIS-55116-15M61.511.65.5
1,498
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230399SIS-55136-15M61.513.65.5
1,698
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
57230408SIS-55156-15M61.515.65.5
1,798
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
486:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする