廣杉計器
NBR セットワッシャー / NBRS-0000-00 RoHS2対応品
硬度
70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
材質
NBR
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57230417
NBRS-1529-05
M2
0.5
2.9
1.5
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230426
NBRS-2039-05
M2.5
0.5
3.9
2.0
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230435
NBRS-2548-10
M3
1.0
4.8
2.5
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57230444
NBRS-3563-10
M4
1.0
6.3
3.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230453
NBRS-4582-15
M5
1.5
8.2
4.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230469
NBRS-5596-15
M6
1.5
9.6
5.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230478
NBRS-2047-05
M2.6
0.5
4.7
2.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230487
NBRS-2056-05
M2.6
0.5
5.6
2.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57230496
NBRS-2066-05
M2.6
0.5
6.6
2.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230505
NBRS-2076-05
M2.6
0.5
7.6
2.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230514
NBRS-2556-10
M3
1.0
5.6
2.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230523
NBRS-2566-10
M3
1.0
6.6
2.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230539
NBRS-2576-10
M3
1.0
7.6
2.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230548
NBRS-2596-10
M3
1.0
9.6
2.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230557
NBRS-3566-10
M4
1.0
6.6
3.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230566
NBRS-3576-10
M4
1.0
7.6
3.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230575
NBRS-3586-10
M4
1.0
8.6
3.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230584
NBRS-3596-10
M4
1.0
9.6
3.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230593
NBRS-35116-10
M4
1.0
11.6
3.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230609
NBRS-4576-10
M5
1.0
7.6
4.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230618
NBRS-4586-10
M5
1.0
8.6
4.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230627
NBRS-4596-10
M5
1.0
9.6
4.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230636
NBRS-45116-15
M5
1.5
11.6
4.5
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230645
NBRS-45156-15
M5
1.5
15.6
4.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57230654
NBRS-5576-10
M6
1.0
7.6
5.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57230663
NBRS-5586-10
M6
1.0
8.6
5.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230679
NBRS-5596-10
M6
1.0
9.6
5.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230688
NBRS-55116-15
M6
1.5
11.6
5.5
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230697
NBRS-55136-15
M6
1.5
13.6
5.5
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230706
NBRS-55156-15
M6
1.5
15.6
5.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください