曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
ワッシャー:半透明表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全283種類を絞り込む
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
283種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57230715NB-204AA-SR0.454M2.66×3(A)5.6-0.5
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230724NB-206AA-SR0.456M2.66×3(A)5.6-0.5
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230733NB-208AA-SR0.458M2.66×3(A)5.6-0.5
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230749NB-210AA-SR0.4510M2.66×3(A)5.6-0.5
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230758NB-212AA-SR0.4512M2.66×3(A)5.6-0.5
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230767NB-204GA-SR0.454M2.68×3(G)7.6-0.5
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230776NB-206GA-SR0.456M2.68×3(G)7.6-0.5
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230785NB-208GA-SR0.458M2.68×3(G)7.6-0.5
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230794NB-210GA-SR0.4510M2.68×3(G)7.6-0.5
6,888
7,577(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230803NB-212GA-SR0.4512M2.68×3(G)7.6-0.5
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230819NB-306AA-SR0.56M36×3(A)5.6-1.0
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230828NB-308AA-SR0.58M36×3(A)5.6-1.0
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230837NB-310AA-SR0.510M36×3(A)5.6-1.0
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230846NB-312AA-SR0.512M36×3(A)5.6-1.0
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230855NB-315AA-SR0.515M36×3(A)5.6-1.0
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230864NB-318AA-SR0.518M36×3(A)5.6-1.0
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230873NB-320AA-SR0.520M36×3(A)5.6-1.0
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230889NB-325AA-SR0.525M36×3(A)5.6-1.0
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230898NB-306GA-SR0.56M38×3(G)7.6-1.0
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230907NB-308GA-SR0.58M38×3(G)7.6-1.0
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230916NB-310GA-SR0.510M38×3(G)7.6-1.0
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230925NB-312GA-SR0.512M38×3(G)7.6-1.0
6,888
7,577(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230934NB-315GA-SR0.515M38×3(G)7.6-1.0
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230943NB-318GA-SR0.518M38×3(G)7.6-1.0
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230959NB-320GA-SR0.520M38×3(G)7.6-1.0
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230968NB-325GA-SR0.525M38×3(G)7.6-1.0
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230977NB-306BA-SR0.56M36×6(B)5.6-1.0
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230986NB-308BA-SR0.58M36×6(B)5.6-1.0
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57230995NB-310BA-SR0.510M36×6(B)5.6-1.0
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231004NB-312BA-SR0.512M36×6(B)5.6-1.0
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231013NB-315BA-SR0.515M36×6(B)5.6-1.0
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231029NB-318BA-SR0.518M36×6(B)5.6-1.0
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231038NB-320BA-SR0.520M36×6(B)5.6-1.0
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231047NB-306CA-SR0.56M38×6(I)7.6-1.0
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231056NB-308CA-SR0.58M36×8(C)5.6-1.0
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231065NB-310CA-SR0.510M36×8(C)5.6-1.0
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231074NB-312CA-SR0.512M36×8(C)5.6-1.0
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231083NB-315CA-SR0.515M36×8(C)5.6-1.0
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231099NB-318CA-SR0.518M36×8(C)5.6-1.0
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231108NB-320CA-SR0.520M36×8(C)5.6-1.0
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231117NB-306KA-SR0.56M38×8(K)7.6-1.0
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231126NB-308KA-SR0.58M38×8(K)7.6-1.0
7,288
8,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231135NB-310KA-SR0.510M38×8(K)7.6-1.0
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231144NB-312KA-SR0.512M38×8(K)7.6-1.0
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231153NB-315KA-SR0.515M38×8(K)7.6-1.0
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231169NB-318KA-SR0.518M38×8(K)7.6-1.0
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231178NB-320KA-SR0.520M38×8(K)7.6-1.0
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231187NB-306DA-SR0.56M36×10(D)5.6-1.0
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231196NB-308DA-SR0.58M36×10(D)5.6-1.0
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
57231205NB-310DA-SR0.510M36×10(D)5.6-1.0
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする