廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
色
ワッシャー:半透明
表面処理
ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
283
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57236376
NB-204AAC-SR
0.45
4
M2.6
6×3(A)
5.6-0.5
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236385
NB-206AAC-SR
0.45
6
M2.6
6×3(A)
5.6-0.5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236394
NB-208AAC-SR
0.45
8
M2.6
6×3(A)
5.6-0.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236403
NB-210AAC-SR
0.45
10
M2.6
6×3(A)
5.6-0.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236419
NB-212AAC-SR
0.45
12
M2.6
6×3(A)
5.6-0.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236428
NB-204GAC-SR
0.45
4
M2.6
8×3(G)
7.6-0.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236437
NB-206GAC-SR
0.45
6
M2.6
8×3(G)
7.6-0.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236446
NB-208GAC-SR
0.45
8
M2.6
8×3(G)
7.6-0.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236455
NB-210GAC-SR
0.45
10
M2.6
8×3(G)
7.6-0.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236464
NB-212GAC-SR
0.45
12
M2.6
8×3(G)
7.6-0.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236473
NB-306AAC-SR
0.5
6
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236489
NB-308AAC-SR
0.5
8
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
57236498
NB-310AAC-SR
0.5
10
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236507
NB-312AAC-SR
0.5
12
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236516
NB-315AAC-SR
0.5
15
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236525
NB-318AAC-SR
0.5
18
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236534
NB-320AAC-SR
0.5
20
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236543
NB-325AAC-SR
0.5
25
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236559
NB-306GAC-SR
0.5
6
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236568
NB-308GAC-SR
0.5
8
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236577
NB-310GAC-SR
0.5
10
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236586
NB-312GAC-SR
0.5
12
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236595
NB-315GAC-SR
0.5
15
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236604
NB-318GAC-SR
0.5
18
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236613
NB-320GAC-SR
0.5
20
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236629
NB-325GAC-SR
0.5
25
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236638
NB-306BAC-SR
0.5
6
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236647
NB-308BAC-SR
0.5
8
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236656
NB-310BAC-SR
0.5
10
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236665
NB-312BAC-SR
0.5
12
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236674
NB-315BAC-SR
0.5
15
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236683
NB-318BAC-SR
0.5
18
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236699
NB-320BAC-SR
0.5
20
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236708
NB-306CAC-SR
0.5
6
M3
8×6(I)
7.6-1.0
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236717
NB-308CAC-SR
0.5
8
M3
6×8(C)
5.6-1.0
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236726
NB-310CAC-SR
0.5
10
M3
6×8(C)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236735
NB-312CAC-SR
0.5
12
M3
6×8(C)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236744
NB-315CAC-SR
0.5
15
M3
6×8(C)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236753
NB-318CAC-SR
0.5
18
M3
6×8(C)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236769
NB-320CAC-SR
0.5
20
M3
6×8(C)
5.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236778
NB-306KAC-SR
0.5
6
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236787
NB-308KAC-SR
0.5
8
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236796
NB-310KAC-SR
0.5
10
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236805
NB-312KAC-SR
0.5
12
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236814
NB-315KAC-SR
0.5
15
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236823
NB-318KAC-SR
0.5
18
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236839
NB-320KAC-SR
0.5
20
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236848
NB-306DAC-SR
0.5
6
M3
6×10(D)
5.6-1.0
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236857
NB-308DAC-SR
0.5
8
M3
6×10(D)
5.6-1.0
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57236866
NB-310DAC-SR
0.5
10
M3
6×10(D)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ