曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-RRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-RRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
ワッシャー:黒表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
283件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57239203NB-204AAC-R0.454M2.66×3(A)5.6-0.5
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239219NB-206AAC-R0.456M2.66×3(A)5.6-0.5
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239228NB-208AAC-R0.458M2.66×3(A)5.6-0.5
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239237NB-210AAC-R0.4510M2.66×3(A)5.6-0.5
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239246NB-212AAC-R0.4512M2.66×3(A)5.6-0.5
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239255NB-204GAC-R0.454M2.68×3(G)7.6-0.5
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239264NB-206GAC-R0.456M2.68×3(G)7.6-0.5
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239273NB-208GAC-R0.458M2.68×3(G)7.6-0.5
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239289NB-210GAC-R0.4510M2.68×3(G)7.6-0.5
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239298NB-212GAC-R0.4512M2.68×3(G)7.6-0.5
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239307NB-306AAC-R0.56M36×3(A)5.6-1.0
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239316NB-308AAC-R0.58M36×3(A)5.6-1.0
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239325NB-310AAC-R0.510M36×3(A)5.6-1.0
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239334NB-312AAC-R0.512M36×3(A)5.6-1.0
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239343NB-315AAC-R0.515M36×3(A)5.6-1.0
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239359NB-318AAC-R0.518M36×3(A)5.6-1.0
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239368NB-320AAC-R0.520M36×3(A)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239377NB-325AAC-R0.525M36×3(A)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239386NB-306GAC-R0.56M38×3(G)7.6-1.0
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239395NB-308GAC-R0.58M38×3(G)7.6-1.0
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239404NB-310GAC-R0.510M38×3(G)7.6-1.0
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239413NB-312GAC-R0.512M38×3(G)7.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239429NB-315GAC-R0.515M38×3(G)7.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239438NB-318GAC-R0.518M38×3(G)7.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239447NB-320GAC-R0.520M38×3(G)7.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239456NB-325GAC-R0.525M38×3(G)7.6-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239465NB-306BAC-R0.56M36×6(B)5.6-1.0
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239474NB-308BAC-R0.58M36×6(B)5.6-1.0
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239483NB-310BAC-R0.510M36×6(B)5.6-1.0
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239499NB-312BAC-R0.512M36×6(B)5.6-1.0
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239508NB-315BAC-R0.515M36×6(B)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239517NB-318BAC-R0.518M36×6(B)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239526NB-320BAC-R0.520M36×6(B)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239535NB-306CAC-R0.56M38×6(I)7.6-1.0
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239544NB-308CAC-R0.58M36×8(C)5.6-1.0
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239553NB-310CAC-R0.510M36×8(C)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239569NB-312CAC-R0.512M36×8(C)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239578NB-315CAC-R0.515M36×8(C)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239587NB-318CAC-R0.518M36×8(C)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239596NB-320CAC-R0.520M36×8(C)5.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239605NB-306KAC-R0.56M38×8(K)7.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239614NB-308KAC-R0.58M38×8(K)7.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239623NB-310KAC-R0.510M38×8(K)7.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239639NB-312KAC-R0.512M38×8(K)7.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239648NB-315KAC-R0.515M38×8(K)7.6-1.0
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239657NB-318KAC-R0.518M38×8(K)7.6-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239666NB-320KAC-R0.520M38×8(K)7.6-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239675NB-306DAC-R0.56M36×10(D)5.6-1.0
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239684NB-308DAC-R0.58M36×10(D)5.6-1.0
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57239693NB-310DAC-R0.510M36×10(D)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする