廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
材質
快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
153
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57242037
NB-306AAB
0.5
6
M3
6×3(A)
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242046
NB-308AAB
0.5
8
M3
6×3(A)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242055
NB-310AAB
0.5
10
M3
6×3(A)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242064
NB-312AAB
0.5
12
M3
6×3(A)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242073
NB-315AAB
0.5
15
M3
6×3(A)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242089
NB-318AAB
0.5
18
M3
6×3(A)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242098
NB-320AAB
0.5
20
M3
6×3(A)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242107
NB-325AAB
0.5
25
M3
6×3(A)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242116
NB-306GAB
0.5
6
M3
8×3(G)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242125
NB-308GAB
0.5
8
M3
8×3(G)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242134
NB-310GAB
0.5
10
M3
8×3(G)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242143
NB-312GAB
0.5
12
M3
8×3(G)
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242159
NB-315GAB
0.5
15
M3
8×3(G)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242168
NB-318GAB
0.5
18
M3
8×3(G)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242177
NB-320GAB
0.5
20
M3
8×3(G)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242186
NB-325GAB
0.5
25
M3
8×3(G)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242195
NB-306BAB
0.5
6
M3
6×6(B)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242204
NB-308BAB
0.5
8
M3
6×6(B)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242213
NB-310BAB
0.5
10
M3
6×6(B)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242229
NB-312BAB
0.5
12
M3
6×6(B)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242238
NB-315BAB
0.5
15
M3
6×6(B)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242247
NB-318BAB
0.5
18
M3
6×6(B)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242256
NB-320BAB
0.5
20
M3
6×6(B)
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242265
NB-306CAB
0.5
6
M3
8×6(I)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242274
NB-308CAB
0.5
8
M3
6×8(C)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242283
NB-310CAB
0.5
10
M3
6×8(C)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242299
NB-312CAB
0.5
12
M3
6×8(C)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242308
NB-315CAB
0.5
15
M3
6×8(C)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242317
NB-318CAB
0.5
18
M3
6×8(C)
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242326
NB-320CAB
0.5
20
M3
6×8(C)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242335
NB-306KAB
0.5
6
M3
8×8(K)
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242344
NB-308KAB
0.5
8
M3
8×8(K)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242353
NB-310KAB
0.5
10
M3
8×8(K)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242369
NB-312KAB
0.5
12
M3
8×8(K)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242378
NB-315KAB
0.5
15
M3
8×8(K)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242387
NB-318KAB
0.5
18
M3
8×8(K)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242396
NB-320KAB
0.5
20
M3
8×8(K)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242405
NB-306DAB
0.5
6
M3
6×10(D)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242414
NB-308DAB
0.5
8
M3
6×10(D)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242423
NB-310DAB
0.5
10
M3
6×10(D)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242439
NB-312DAB
0.5
12
M3
6×10(D)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242448
NB-315DAB
0.5
15
M3
6×10(D)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242457
NB-318DAB
0.5
18
M3
6×10(D)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242466
NB-320DAB
0.5
20
M3
6×10(D)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242475
NB-306LAB
0.5
6
M3
8×10(L)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242484
NB-308LAB
0.5
8
M3
8×10(L)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242493
NB-310LAB
0.5
10
M3
8×10(L)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242509
NB-312LAB
0.5
12
M3
8×10(L)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242518
NB-315LAB
0.5
15
M3
8×10(L)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57242527
NB-318LAB
0.5
18
M3
8×10(L)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ