廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-NBRoHS2対応品
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
色
ワッシャー:黒
熱変形温度(℃)
黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
153
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57243568
NB-306AAB-NB
0.5
6
M3
6×3(A)
8-0.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243577
NB-308AAB-NB
0.5
8
M3
6×3(A)
8-0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243586
NB-310AAB-NB
0.5
10
M3
6×3(A)
8-0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243595
NB-312AAB-NB
0.5
12
M3
6×3(A)
8-0.8
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243604
NB-315AAB-NB
0.5
15
M3
6×3(A)
8-0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243613
NB-318AAB-NB
0.5
18
M3
6×3(A)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243629
NB-320AAB-NB
0.5
20
M3
6×3(A)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243638
NB-325AAB-NB
0.5
25
M3
6×3(A)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243647
NB-306GAB-NB
0.5
6
M3
8×3(G)
8-0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243656
NB-308GAB-NB
0.5
8
M3
8×3(G)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243665
NB-310GAB-NB
0.5
10
M3
8×3(G)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243674
NB-312GAB-NB
0.5
12
M3
8×3(G)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243683
NB-315GAB-NB
0.5
15
M3
8×3(G)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243699
NB-318GAB-NB
0.5
18
M3
8×3(G)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243708
NB-320GAB-NB
0.5
20
M3
8×3(G)
8-0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243717
NB-325GAB-NB
0.5
25
M3
8×3(G)
8-0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243726
NB-306BAB-NB
0.5
6
M3
6×6(B)
8-0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243735
NB-308BAB-NB
0.5
8
M3
6×6(B)
8-0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243744
NB-310BAB-NB
0.5
10
M3
6×6(B)
8-0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243753
NB-312BAB-NB
0.5
12
M3
6×6(B)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243769
NB-315BAB-NB
0.5
15
M3
6×6(B)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243778
NB-318BAB-NB
0.5
18
M3
6×6(B)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243787
NB-320BAB-NB
0.5
20
M3
6×6(B)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243796
NB-306CAB-NB
0.5
6
M3
8×6(I)
8-0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243805
NB-308CAB-NB
0.5
8
M3
6×8(C)
8-0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243814
NB-310CAB-NB
0.5
10
M3
6×8(C)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243823
NB-312CAB-NB
0.5
12
M3
6×8(C)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243839
NB-315CAB-NB
0.5
15
M3
6×8(C)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243848
NB-318CAB-NB
0.5
18
M3
6×8(C)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243857
NB-320CAB-NB
0.5
20
M3
6×8(C)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243866
NB-306KAB-NB
0.5
6
M3
8×8(K)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243875
NB-308KAB-NB
0.5
8
M3
8×8(K)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243884
NB-310KAB-NB
0.5
10
M3
8×8(K)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243893
NB-312KAB-NB
0.5
12
M3
8×8(K)
8-0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243909
NB-315KAB-NB
0.5
15
M3
8×8(K)
8-0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243918
NB-318KAB-NB
0.5
18
M3
8×8(K)
8-0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243927
NB-320KAB-NB
0.5
20
M3
8×8(K)
8-0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243936
NB-306DAB-NB
0.5
6
M3
6×10(D)
8-0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243945
NB-308DAB-NB
0.5
8
M3
6×10(D)
8-0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243954
NB-310DAB-NB
0.5
10
M3
6×10(D)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243963
NB-312DAB-NB
0.5
12
M3
6×10(D)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243979
NB-315DAB-NB
0.5
15
M3
6×10(D)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243988
NB-318DAB-NB
0.5
18
M3
6×10(D)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57243997
NB-320DAB-NB
0.5
20
M3
6×10(D)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57244006
NB-306LAB-NB
0.5
6
M3
8×10(L)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57244015
NB-308LAB-NB
0.5
8
M3
8×10(L)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57244024
NB-310LAB-NB
0.5
10
M3
8×10(L)
8-0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57244033
NB-312LAB-NB
0.5
12
M3
8×10(L)
8-0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57244049
NB-315LAB-NB
0.5
15
M3
8×10(L)
8-0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57244058
NB-318LAB-NB
0.5
18
M3
8×10(L)
8-0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ