曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-SRRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
ワッシャー:半透明材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57245099NB-306AAB-SR0.56M36×3(A)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245108NB-308AAB-SR0.58M36×3(A)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245117NB-310AAB-SR0.510M36×3(A)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245126NB-312AAB-SR0.512M36×3(A)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245135NB-315AAB-SR0.515M36×3(A)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245144NB-318AAB-SR0.518M36×3(A)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245153NB-320AAB-SR0.520M36×3(A)5.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245169NB-325AAB-SR0.525M36×3(A)5.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245178NB-306GAB-SR0.56M38×3(G)7.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245187NB-308GAB-SR0.58M38×3(G)7.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245196NB-310GAB-SR0.510M38×3(G)7.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245205NB-312GAB-SR0.512M38×3(G)7.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245214NB-315GAB-SR0.515M38×3(G)7.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245223NB-318GAB-SR0.518M38×3(G)7.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245239NB-320GAB-SR0.520M38×3(G)7.6-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245248NB-325GAB-SR0.525M38×3(G)7.6-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245257NB-306BAB-SR0.56M36×6(B)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245266NB-308BAB-SR0.58M36×6(B)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245275NB-310BAB-SR0.510M36×6(B)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245284NB-312BAB-SR0.512M36×6(B)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245293NB-315BAB-SR0.515M36×6(B)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245309NB-318BAB-SR0.518M36×6(B)5.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245318NB-320BAB-SR0.520M36×6(B)5.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245327NB-306CAB-SR0.56M38×6(I)7.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245336NB-308CAB-SR0.58M36×8(C)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245345NB-310CAB-SR0.510M36×8(C)5.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245354NB-312CAB-SR0.512M36×8(C)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245363NB-315CAB-SR0.515M36×8(C)5.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245379NB-318CAB-SR0.518M36×8(C)5.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245388NB-320CAB-SR0.520M36×8(C)5.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245397NB-306KAB-SR0.56M38×8(K)7.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245406NB-308KAB-SR0.58M38×8(K)7.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245415NB-310KAB-SR0.510M38×8(K)7.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245424NB-312KAB-SR0.512M38×8(K)7.6-1.0
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245433NB-315KAB-SR0.515M38×8(K)7.6-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245449NB-318KAB-SR0.518M38×8(K)7.6-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245458NB-320KAB-SR0.520M38×8(K)7.6-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245467NB-306DAB-SR0.56M36×10(D)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245476NB-308DAB-SR0.58M36×10(D)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245485NB-310DAB-SR0.510M36×10(D)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245494NB-312DAB-SR0.512M36×10(D)5.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245503NB-315DAB-SR0.515M36×10(D)5.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245519NB-318DAB-SR0.518M36×10(D)5.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245528NB-320DAB-SR0.520M36×10(D)5.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245537NB-306LAB-SR0.56M38×10(L)7.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245546NB-308LAB-SR0.58M38×10(L)7.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245555NB-310LAB-SR0.510M38×10(L)7.6-1.0
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245564NB-312LAB-SR0.512M38×10(L)7.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245573NB-315LAB-SR0.515M38×10(L)7.6-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57245589NB-318LAB-SR0.518M38×10(L)7.6-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする