廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-RRoHS2対応品
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
色
ワッシャー:黒
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
153
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57246623
NB-306AAB-R
0.5
6
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246639
NB-308AAB-R
0.5
8
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246648
NB-310AAB-R
0.5
10
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246657
NB-312AAB-R
0.5
12
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246666
NB-315AAB-R
0.5
15
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246675
NB-318AAB-R
0.5
18
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246684
NB-320AAB-R
0.5
20
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246693
NB-325AAB-R
0.5
25
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246709
NB-306GAB-R
0.5
6
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246718
NB-308GAB-R
0.5
8
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246727
NB-310GAB-R
0.5
10
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246736
NB-312GAB-R
0.5
12
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246745
NB-315GAB-R
0.5
15
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246754
NB-318GAB-R
0.5
18
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246763
NB-320GAB-R
0.5
20
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246779
NB-325GAB-R
0.5
25
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246788
NB-306BAB-R
0.5
6
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246797
NB-308BAB-R
0.5
8
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246806
NB-310BAB-R
0.5
10
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246815
NB-312BAB-R
0.5
12
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246824
NB-315BAB-R
0.5
15
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246833
NB-318BAB-R
0.5
18
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246849
NB-320BAB-R
0.5
20
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246858
NB-306CAB-R
0.5
6
M3
8×6(I)
7.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246867
NB-308CAB-R
0.5
8
M3
6×8(C)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246876
NB-310CAB-R
0.5
10
M3
6×8(C)
5.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246885
NB-312CAB-R
0.5
12
M3
6×8(C)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246894
NB-315CAB-R
0.5
15
M3
6×8(C)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246903
NB-318CAB-R
0.5
18
M3
6×8(C)
5.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246919
NB-320CAB-R
0.5
20
M3
6×8(C)
5.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246928
NB-306KAB-R
0.5
6
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246937
NB-308KAB-R
0.5
8
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246946
NB-310KAB-R
0.5
10
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246955
NB-312KAB-R
0.5
12
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246964
NB-315KAB-R
0.5
15
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246973
NB-318KAB-R
0.5
18
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246989
NB-320KAB-R
0.5
20
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57246998
NB-306DAB-R
0.5
6
M3
6×10(D)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57247007
NB-308DAB-R
0.5
8
M3
6×10(D)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57247016
NB-310DAB-R
0.5
10
M3
6×10(D)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57247025
NB-312DAB-R
0.5
12
M3
6×10(D)
5.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57247034
NB-315DAB-R
0.5
15
M3
6×10(D)
5.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57247043
NB-318DAB-R
0.5
18
M3
6×10(D)
5.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57247059
NB-320DAB-R
0.5
20
M3
6×10(D)
5.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57247068
NB-306LAB-R
0.5
6
M3
8×10(L)
7.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57247077
NB-308LAB-R
0.5
8
M3
8×10(L)
7.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57247086
NB-310LAB-R
0.5
10
M3
8×10(L)
7.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57247095
NB-312LAB-R
0.5
12
M3
8×10(L)
7.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57247104
NB-315LAB-R
0.5
15
M3
8×10(L)
7.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57247113
NB-318LAB-R
0.5
18
M3
8×10(L)
7.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ