黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明内容量1袋(50個)
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法SRW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57248154NB-204BB-SRM2.60.456×7(B)54.7-0.54
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248163NB-206BB-SRM2.60.456×7(B)54.7-0.56
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248179NB-208BB-SRM2.60.456×7(B)54.7-0.58
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248188NB-210BB-SRM2.60.456×7(B)54.7-0.510
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248197NB-212BB-SRM2.60.456×7(B)54.7-0.512
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248206NB-204IB-SRM2.60.458×7(I)76.6-0.54
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248215NB-206IB-SRM2.60.458×7(I)76.6-0.56
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248224NB-208IB-SRM2.60.458×7(I)76.6-0.58
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248233NB-210IB-SRM2.60.458×7(I)76.6-0.510
7,288
8,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248249NB-212IB-SRM2.60.458×7(I)76.6-0.512
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248258NB-306BB-SRM30.56×7(B)54.8-1.06
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248267NB-308BB-SRM30.56×7(B)54.8-1.08
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248276NB-310BB-SRM30.56×7(B)54.8-1.010
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248285NB-312BB-SRM30.56×7(B)54.8-1.012
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248294NB-315BB-SRM30.56×7(B)54.8-1.015
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248303NB-318BB-SRM30.56×7(B)54.8-1.018
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248319NB-320BB-SRM30.56×7(B)54.8-1.020
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248328NB-325BB-SRM30.56×7(B)54.8-1.025
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248337NB-306IB-SRM30.58×7(I)76.6-1.06
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248346NB-308IB-SRM30.58×7(I)76.6-1.08
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248355NB-310IB-SRM30.58×7(I)76.6-1.010
7,288
8,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248364NB-312IB-SRM30.58×7(I)76.6-1.012
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248373NB-315IB-SRM30.58×7(I)76.6-1.015
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248389NB-318IB-SRM30.58×7(I)76.6-1.018
8,088
8,897(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248398NB-320IB-SRM30.58×7(I)76.6-1.020
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248407NB-325IB-SRM30.58×7(I)76.6-1.025
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248416NB-306PB-SRM30.510×8(P)87.6-1.06
7,498
8,248(税込)
当日出荷
57248425NB-308PB-SRM30.510×8(P)87.6-1.08
7,698
8,468(税込)
当日出荷
57248434NB-310PB-SRM30.510×8(P)87.6-1.010
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248443NB-312PB-SRM30.510×8(P)87.6-1.012
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248459NB-315PB-SRM30.510×8(P)87.6-1.015
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248468NB-318PB-SRM30.510×8(P)87.6-1.018
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248477NB-320PB-SRM30.510×8(P)87.6-1.020
9,688
10,657(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248486NB-325PB-SRM30.510×8(P)87.6-1.025
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248495NB-406JB-SRM40.78×8(J)76.6-1.06
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248504NB-408JB-SRM40.78×8(J)76.6-1.08
7,288
8,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248513NB-410JB-SRM40.78×8(J)76.6-1.010
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248529NB-412JB-SRM40.78×8(J)76.6-1.012
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248538NB-415JB-SRM40.78×8(J)76.6-1.015
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248547NB-418JB-SRM40.78×8(J)76.6-1.018
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248556NB-420JB-SRM40.78×8(J)76.6-1.020
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248565NB-425JB-SRM40.78×8(J)76.6-1.025
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248574NB-430JB-SRM40.78×8(J)76.6-1.030
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248583NB-406PB-SRM40.710×8(P)87.6-1.06
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248599NB-408PB-SRM40.710×8(P)87.6-1.08
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248608NB-410PB-SRM40.710×8(P)87.6-1.010
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248617NB-412PB-SRM40.710×8(P)87.6-1.012
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248626NB-415PB-SRM40.710×8(P)87.6-1.015
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248635NB-418PB-SRM40.710×8(P)87.6-1.018
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57248644NB-420PB-SRM40.710×8(P)87.6-1.020
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする