廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-BC-SRRoHS2対応品
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
色
ワッシャー:半透明
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
97
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法SRW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57250096
NB-204BBC-SR
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
4
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250105
NB-206BBC-SR
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250114
NB-208BBC-SR
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250123
NB-210BBC-SR
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250139
NB-212BBC-SR
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
12
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250148
NB-204IBC-SR
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250157
NB-206IBC-SR
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250166
NB-208IBC-SR
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250175
NB-210IBC-SR
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250184
NB-212IBC-SR
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250193
NB-306BBC-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250209
NB-308BBC-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250218
NB-310BBC-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250227
NB-312BBC-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250236
NB-315BBC-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250245
NB-318BBC-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250254
NB-320BBC-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250263
NB-325BBC-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250279
NB-306IBC-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250288
NB-308IBC-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250297
NB-310IBC-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250306
NB-312IBC-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250315
NB-315IBC-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250324
NB-318IBC-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250333
NB-320IBC-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250349
NB-325IBC-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250358
NB-306PBC-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250367
NB-308PBC-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250376
NB-310PBC-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250385
NB-312PBC-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250394
NB-315PBC-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250403
NB-318PBC-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250419
NB-320PBC-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250428
NB-325PBC-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250437
NB-406JBC-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250446
NB-408JBC-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250455
NB-410JBC-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250464
NB-412JBC-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250473
NB-415JBC-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250489
NB-418JBC-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250498
NB-420JBC-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250507
NB-425JBC-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250516
NB-430JBC-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250525
NB-406PBC-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250534
NB-408PBC-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250543
NB-410PBC-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250559
NB-412PBC-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250568
NB-415PBC-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250577
NB-418PBC-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
18
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57250586
NB-420PBC-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ