廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-BB-NBRoHS2対応品
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
色
ワッシャー:黒
熱変形温度(℃)
黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65
UL規格
UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57252546
NB-306BBB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252555
NB-308BBB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252564
NB-310BBB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252573
NB-312BBB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252589
NB-315BBB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252598
NB-318BBB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252607
NB-320BBB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252616
NB-325BBB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252625
NB-306IBB-NB
M3
0.5
8×7(I)
7
8-0.8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252634
NB-308IBB-NB
M3
0.5
8×7(I)
7
8-0.8
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252643
NB-310IBB-NB
M3
0.5
8×7(I)
7
8-0.8
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252659
NB-312IBB-NB
M3
0.5
8×7(I)
7
8-0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252668
NB-315IBB-NB
M3
0.5
8×7(I)
7
8-0.8
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252677
NB-318IBB-NB
M3
0.5
8×7(I)
7
8-0.8
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252686
NB-320IBB-NB
M3
0.5
8×7(I)
7
8-0.8
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252695
NB-325IBB-NB
M3
0.5
8×7(I)
7
8-0.8
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252704
NB-306PBB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252713
NB-308PBB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252729
NB-310PBB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252738
NB-312PBB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252747
NB-315PBB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252756
NB-318PBB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252765
NB-320PBB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252774
NB-325PBB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252783
NB-406JBB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252799
NB-408JBB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252808
NB-410JBB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252817
NB-412JBB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252826
NB-415JBB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252835
NB-418JBB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252844
NB-420JBB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252853
NB-425JBB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252869
NB-430JBB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252878
NB-406PBB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252887
NB-408PBB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252896
NB-410PBB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252905
NB-412PBB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252914
NB-415PBB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252923
NB-418PBB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252939
NB-420PBB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252948
NB-425PBB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252957
NB-430PBB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252966
NB-406VBB-NB
M4
0.7
12×9(V)
9.4
10-1.0
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252975
NB-408VBB-NB
M4
0.7
12×9(V)
9.4
10-1.0
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252984
NB-410VBB-NB
M4
0.7
12×9(V)
9.4
10-1.0
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252993
NB-412VBB-NB
M4
0.7
12×9(V)
9.4
10-1.0
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253009
NB-415VBB-NB
M4
0.7
12×9(V)
9.4
10-1.0
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253018
NB-418VBB-NB
M4
0.7
12×9(V)
9.4
10-1.0
18
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253027
NB-420VBB-NB
M4
0.7
12×9(V)
9.4
10-1.0
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253036
NB-425VBB-NB
M4
0.7
12×9(V)
9.4
10-1.0
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ