廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-BB-SRRoHS2対応品
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
色
ワッシャー:半透明
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法SRW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57253054
NB-306BBB-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253063
NB-308BBB-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253079
NB-310BBB-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253088
NB-312BBB-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253097
NB-315BBB-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253106
NB-318BBB-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253115
NB-320BBB-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253124
NB-325BBB-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253133
NB-306IBB-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253149
NB-308IBB-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253158
NB-310IBB-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253167
NB-312IBB-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253176
NB-315IBB-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253185
NB-318IBB-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253194
NB-320IBB-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253203
NB-325IBB-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253219
NB-306PBB-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253228
NB-308PBB-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253237
NB-310PBB-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253246
NB-312PBB-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253255
NB-315PBB-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253264
NB-318PBB-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253273
NB-320PBB-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253289
NB-325PBB-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253298
NB-406JBB-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253307
NB-408JBB-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253316
NB-410JBB-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253325
NB-412JBB-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253334
NB-415JBB-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253343
NB-418JBB-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253359
NB-420JBB-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253368
NB-425JBB-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253377
NB-430JBB-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253386
NB-406PBB-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253395
NB-408PBB-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253404
NB-410PBB-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253413
NB-412PBB-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253429
NB-415PBB-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253438
NB-418PBB-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253447
NB-420PBB-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253456
NB-425PBB-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253465
NB-430PBB-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
30
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253474
NB-406VBB-SR
M4
0.7
12×9(V)
9.4
8.6-1.0
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253483
NB-408VBB-SR
M4
0.7
12×9(V)
9.4
8.6-1.0
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253499
NB-410VBB-SR
M4
0.7
12×9(V)
9.4
8.6-1.0
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253508
NB-412VBB-SR
M4
0.7
12×9(V)
9.4
8.6-1.0
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253517
NB-415VBB-SR
M4
0.7
12×9(V)
9.4
8.6-1.0
15
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253526
NB-418VBB-SR
M4
0.7
12×9(V)
9.4
8.6-1.0
18
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253535
NB-420VBB-SR
M4
0.7
12×9(V)
9.4
8.6-1.0
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253544
NB-425VBB-SR
M4
0.7
12×9(V)
9.4
8.6-1.0
25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ