廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-BB-RRoHS2対応品
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
NBR
色
ワッシャー:黒
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57253569
NB-306BBB-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253578
NB-308BBB-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253587
NB-310BBB-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253596
NB-312BBB-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253605
NB-315BBB-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253614
NB-318BBB-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253623
NB-320BBB-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253639
NB-325BBB-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253648
NB-306IBB-R
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253657
NB-308IBB-R
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253666
NB-310IBB-R
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253675
NB-312IBB-R
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253684
NB-315IBB-R
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
15
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253693
NB-318IBB-R
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253709
NB-320IBB-R
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253718
NB-325IBB-R
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253727
NB-306PBB-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253736
NB-308PBB-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253745
NB-310PBB-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253754
NB-312PBB-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253763
NB-315PBB-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253779
NB-318PBB-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253788
NB-320PBB-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
20
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253797
NB-325PBB-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253806
NB-406JBB-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253815
NB-408JBB-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253824
NB-410JBB-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253833
NB-412JBB-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
12
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253849
NB-415JBB-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253858
NB-418JBB-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253867
NB-420JBB-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253876
NB-425JBB-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253885
NB-430JBB-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253894
NB-406PBB-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253903
NB-408PBB-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253919
NB-410PBB-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253928
NB-412PBB-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253937
NB-415PBB-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253946
NB-418PBB-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253955
NB-420PBB-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253964
NB-425PBB-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253973
NB-430PBB-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
30
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253989
NB-406VBB-R
M4
0.7
12×9(V)
9.4
8.6-1.0
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57253998
NB-408VBB-R
M4
0.7
12×9(V)
9.4
8.6-1.0
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254007
NB-410VBB-R
M4
0.7
12×9(V)
9.4
8.6-1.0
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254016
NB-412VBB-R
M4
0.7
12×9(V)
9.4
8.6-1.0
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254025
NB-415VBB-R
M4
0.7
12×9(V)
9.4
8.6-1.0
15
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254034
NB-418VBB-R
M4
0.7
12×9(V)
9.4
8.6-1.0
18
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254043
NB-420VBB-R
M4
0.7
12×9(V)
9.4
8.6-1.0
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254059
NB-425VBB-R
M4
0.7
12×9(V)
9.4
8.6-1.0
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ