廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
色
ワッシャー:半透明
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
98
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
RoHS指令(10物質対応)
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法SRW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57254077
NB-204BC-SR
-
対応
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
4
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254086
NB-206BC-SR
-
対応
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
6
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254095
NB-208BC-SR
-
対応
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
8
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254104
NB-210BC-SR
-
対応
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
10
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254113
NB-212BC-SR
-
対応
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
12
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254129
NB-204IC-SR
-
対応
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
4
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254138
NB-206IC-SR
-
対応
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
6
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254147
NB-208IC-SR
-
対応
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254156
NB-210IC-SR
-
対応
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254165
NB-212IC-SR
-
対応
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
12
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254174
NB-306BC-SR
-
対応
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
6
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254183
NB-308BC-SR
-
対応
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254199
NB-310BC-SR
-
対応
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
10
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254208
NB-312BC-SR
-
対応
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
12
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254217
NB-315BC-SR
-
対応
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
15
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254226
NB-318BC-SR
-
対応
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
18
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254235
NB-320BC-SR
-
対応
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
20
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254244
NB-325BC-SR
-
対応
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254253
NB-306JC-SR
-
対応
M3
0.5
8×8(J)
7
6.6-1.0
6
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254269
NB-308JC-SR
-
対応
M3
0.5
8×8(J)
7
6.6-1.0
8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254278
NB-310JC-SR
-
対応
M3
0.5
8×8(J)
7
6.6-1.0
10
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254287
NB-312JC-SR
-
対応
M3
0.5
8×8(J)
7
6.6-1.0
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254296
NB-315JC-SR
-
対応
M3
0.5
8×8(J)
7
6.6-1.0
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254305
NB-318JC-SR
-
対応
M3
0.5
8×8(J)
7
6.6-1.0
18
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254314
NB-320JC-SR
-
対応
M3
0.5
8×8(J)
7
6.6-1.0
20
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254323
NB-325JC-SR
-
対応
M3
0.5
8×8(J)
7
6.6-1.0
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254339
NB-306PC-SR
-
対応
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
6
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254348
NB-308PC-SR
-
対応
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254357
NB-310PC-SR
-
対応
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
10
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254366
NB-312PC-SR
-
対応
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
12
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254375
NB-315PC-SR
-
対応
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
15
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254384
NB-318PC-SR
-
対応
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
18
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254393
NB-320PC-SR
-
対応
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
20
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254409
NB-325PC-SR
-
対応
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
25
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254418
NB-406JC-SR
-
対応
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
6
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254427
NB-408JC-SR
-
対応
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
8
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254436
NB-410JC-SR
-
対応
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254445
NB-412JC-SR
-
対応
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254454
NB-415JC-SR
-
対応
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
15
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254463
NB-418JC-SR
-
対応
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
18
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254479
NB-420JC-SR
-
対応
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254488
NB-425JC-SR
-
対応
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
25
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254497
NB-430JC-SR
-
対応
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
30
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254506
NB-406PC-SR
-
対応
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
6
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254515
NB-408PC-SR
-
対応
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254524
NB-410PC-SR
-
対応
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254533
NB-412PC-SR
-
対応
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254549
NB-415PC-SR
-
対応
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
15
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254558
NB-418PC-SR
-
対応
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
18
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57254567
NB-420PC-SR
-
対応
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
20
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ