曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-RRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-RRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒内容量1袋(50個)
全97種類を絞り込む
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
97種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57255048NB-204BC-RM2.60.456×7(B)54.7-0.54
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255057NB-206BC-RM2.60.456×7(B)54.7-0.56
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255066NB-208BC-RM2.60.456×7(B)54.7-0.58
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255075NB-210BC-RM2.60.456×7(B)54.7-0.510
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255084NB-212BC-RM2.60.456×7(B)54.7-0.512
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255093NB-204IC-RM2.60.458×7(I)76.6-0.54
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255109NB-206IC-RM2.60.458×7(I)76.6-0.56
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255118NB-208IC-RM2.60.458×7(I)76.6-0.58
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255127NB-210IC-RM2.60.458×7(I)76.6-0.510
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255136NB-212IC-RM2.60.458×7(I)76.6-0.512
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255145NB-306BC-RM30.56×7(B)54.8-1.06
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255154NB-308BC-RM30.56×7(B)54.8-1.08
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255163NB-310BC-RM30.56×7(B)54.8-1.010
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255179NB-312BC-RM30.56×7(B)54.8-1.012
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255188NB-315BC-RM30.56×7(B)54.8-1.015
4,888
5,377(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255197NB-318BC-RM30.56×7(B)54.8-1.018
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255206NB-320BC-RM30.56×7(B)54.8-1.020
5,288
5,817(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255215NB-325BC-RM30.56×7(B)54.8-1.025
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255224NB-306JC-RM30.58×8(J)76.6-1.06
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255233NB-308JC-RM30.58×8(J)76.6-1.08
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255249NB-310JC-RM30.58×8(J)76.6-1.010
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255258NB-312JC-RM30.58×8(J)76.6-1.012
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255267NB-315JC-RM30.58×8(J)76.6-1.015
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255276NB-318JC-RM30.58×8(J)76.6-1.018
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255285NB-320JC-RM30.58×8(J)76.6-1.020
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255294NB-325JC-RM30.58×8(J)76.6-1.025
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255303NB-306PC-RM30.510×8(P)87.6-1.06
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255319NB-308PC-RM30.510×8(P)87.6-1.08
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255328NB-310PC-RM30.510×8(P)87.6-1.010
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255337NB-312PC-RM30.510×8(P)87.6-1.012
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255346NB-315PC-RM30.510×8(P)87.6-1.015
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255355NB-318PC-RM30.510×8(P)87.6-1.018
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255364NB-320PC-RM30.510×8(P)87.6-1.020
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255373NB-325PC-RM30.510×8(P)87.6-1.025
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255389NB-406JC-RM40.78×8(J)76.6-1.06
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255398NB-408JC-RM40.78×8(J)76.6-1.08
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255407NB-410JC-RM40.78×8(J)76.6-1.010
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255416NB-412JC-RM40.78×8(J)76.6-1.012
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255425NB-415JC-RM40.78×8(J)76.6-1.015
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255434NB-418JC-RM40.78×8(J)76.6-1.018
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255443NB-420JC-RM40.78×8(J)76.6-1.020
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255459NB-425JC-RM40.78×8(J)76.6-1.025
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255468NB-430JC-RM40.78×8(J)76.6-1.030
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255477NB-406PC-RM40.710×8(P)87.6-1.06
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255486NB-408PC-RM40.710×8(P)87.6-1.08
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255495NB-410PC-RM40.710×8(P)87.6-1.010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255504NB-412PC-RM40.710×8(P)87.6-1.012
7,288
8,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255513NB-415PC-RM40.710×8(P)87.6-1.015
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255529NB-418PC-RM40.710×8(P)87.6-1.018
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57255538NB-420PC-RM40.710×8(P)87.6-1.020
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする