曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CC-SRRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明内容量1袋(50個)
全97種類を絞り込む
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
97種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法SRW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57256019NB-204BCC-SRM2.60.456×7(B)54.7-0.54
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256028NB-206BCC-SRM2.60.456×7(B)54.7-0.56
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256037NB-208BCC-SRM2.60.456×7(B)54.7-0.58
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256046NB-210BCC-SRM2.60.456×7(B)54.7-0.510
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256055NB-212BCC-SRM2.60.456×7(B)54.7-0.512
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256064NB-204ICC-SRM2.60.458×7(I)76.6-0.54
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256073NB-206ICC-SRM2.60.458×7(I)76.6-0.56
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256089NB-208ICC-SRM2.60.458×7(I)76.6-0.58
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256098NB-210ICC-SRM2.60.458×7(I)76.6-0.510
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256107NB-212ICC-SRM2.60.458×7(I)76.6-0.512
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256116NB-306BCC-SRM30.56×7(B)54.8-1.06
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256125NB-308BCC-SRM30.56×7(B)54.8-1.08
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256134NB-310BCC-SRM30.56×7(B)54.8-1.010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256143NB-312BCC-SRM30.56×7(B)54.8-1.012
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256159NB-315BCC-SRM30.56×7(B)54.8-1.015
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256168NB-318BCC-SRM30.56×7(B)54.8-1.018
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256177NB-320BCC-SRM30.56×7(B)54.8-1.020
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256186NB-325BCC-SRM30.56×7(B)54.8-1.025
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256195NB-306JCC-SRM30.58×8(J)76.6-1.06
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256204NB-308JCC-SRM30.58×8(J)76.6-1.08
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256213NB-310JCC-SRM30.58×8(J)76.6-1.010
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256229NB-312JCC-SRM30.58×8(J)76.6-1.012
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256238NB-315JCC-SRM30.58×8(J)76.6-1.015
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256247NB-318JCC-SRM30.58×8(J)76.6-1.018
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256256NB-320JCC-SRM30.58×8(J)76.6-1.020
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256265NB-325JCC-SRM30.58×8(J)76.6-1.025
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256274NB-306PCC-SRM30.510×8(P)87.6-1.06
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256283NB-308PCC-SRM30.510×8(P)87.6-1.08
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256299NB-310PCC-SRM30.510×8(P)87.6-1.010
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256308NB-312PCC-SRM30.510×8(P)87.6-1.012
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256317NB-315PCC-SRM30.510×8(P)87.6-1.015
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256326NB-318PCC-SRM30.510×8(P)87.6-1.018
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256335NB-320PCC-SRM30.510×8(P)87.6-1.020
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256344NB-325PCC-SRM30.510×8(P)87.6-1.025
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256353NB-406JCC-SRM40.78×8(J)76.6-1.06
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256369NB-408JCC-SRM40.78×8(J)76.6-1.08
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256378NB-410JCC-SRM40.78×8(J)76.6-1.010
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256387NB-412JCC-SRM40.78×8(J)76.6-1.012
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256396NB-415JCC-SRM40.78×8(J)76.6-1.015
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256405NB-418JCC-SRM40.78×8(J)76.6-1.018
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256414NB-420JCC-SRM40.78×8(J)76.6-1.020
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256423NB-425JCC-SRM40.78×8(J)76.6-1.025
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256439NB-430JCC-SRM40.78×8(J)76.6-1.030
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256448NB-406PCC-SRM40.710×8(P)87.6-1.06
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256457NB-408PCC-SRM40.710×8(P)87.6-1.08
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256466NB-410PCC-SRM40.710×8(P)87.6-1.010
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256475NB-412PCC-SRM40.710×8(P)87.6-1.012
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256484NB-415PCC-SRM40.710×8(P)87.6-1.015
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256493NB-418PCC-SRM40.710×8(P)87.6-1.018
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256509NB-420PCC-SRM40.710×8(P)87.6-1.020
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする