廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CB-NBRoHS2対応品
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
色
ナイロンワッシャー:黒
熱変形温度(℃)
黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65
UL規格
UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)
内容量
1袋(50個)
全51種類を絞り込む
ねじ径
M3
M4
寸法D×H(mm)
6×7(B)
8×8(J)
10×8(P)
12×9(V)
寸法L(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
25
30
51種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57258469
NB-306BCB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258478
NB-308BCB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258487
NB-310BCB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
10
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258496
NB-312BCB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258505
NB-315BCB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
15
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258514
NB-318BCB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
18
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258523
NB-320BCB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258539
NB-325BCB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258548
NB-306JCB-NB
M3
0.5
8×8(J)
7
8-0.8
6
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258557
NB-308JCB-NB
M3
0.5
8×8(J)
7
8-0.8
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258566
NB-310JCB-NB
M3
0.5
8×8(J)
7
8-0.8
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258575
NB-312JCB-NB
M3
0.5
8×8(J)
7
8-0.8
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258584
NB-315JCB-NB
M3
0.5
8×8(J)
7
8-0.8
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258593
NB-318JCB-NB
M3
0.5
8×8(J)
7
8-0.8
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258609
NB-320JCB-NB
M3
0.5
8×8(J)
7
8-0.8
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258618
NB-325JCB-NB
M3
0.5
8×8(J)
7
8-0.8
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258627
NB-306PCB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258636
NB-308PCB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258645
NB-310PCB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258654
NB-312PCB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258663
NB-315PCB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258679
NB-318PCB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258688
NB-320PCB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258697
NB-325PCB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258706
NB-406JCB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258715
NB-408JCB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258724
NB-410JCB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258733
NB-412JCB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258749
NB-415JCB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
15
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258758
NB-418JCB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258767
NB-420JCB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258776
NB-425JCB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258785
NB-430JCB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258794
NB-406PCB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
6
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258803
NB-408PCB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258819
NB-410PCB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258828
NB-412PCB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258837
NB-415PCB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258846
NB-418PCB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258855
NB-420PCB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258864
NB-425PCB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258873
NB-430PCB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258889
NB-406VCB-NB
M4
0.7
12×9(V)
9.4
10-1.0
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258898
NB-408VCB-NB
M4
0.7
12×9(V)
9.4
10-1.0
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258907
NB-410VCB-NB
M4
0.7
12×9(V)
9.4
10-1.0
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258916
NB-412VCB-NB
M4
0.7
12×9(V)
9.4
10-1.0
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258925
NB-415VCB-NB
M4
0.7
12×9(V)
9.4
10-1.0
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258934
NB-418VCB-NB
M4
0.7
12×9(V)
9.4
10-1.0
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258943
NB-420VCB-NB
M4
0.7
12×9(V)
9.4
10-1.0
20
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258959
NB-425VCB-NB
M4
0.7
12×9(V)
9.4
10-1.0
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ